カテゴリ
- 空圧工具(5)
- 自動車純正部品(3)
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「813c2」の検索結果

非吸塵式ミニオービタルサンダー813C2 LPS
コンパクトツール¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷超軽量で取り回しが良い。 低床、低重心でバランス性能が優れています。用途サンディングペーパーを取り付けての研削/サフェーサー研削/塗装前の足付け/塗装後の肌調整全長(mm)73高さ(mm)69質量(g)550奥行(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.3ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)300排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)W73×L108使用ペーパーノリ式
ミニオービタルサンダー
コンパクトツール(2件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1台当日出荷軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。オービットダイヤ(mm)3流量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142質量(g)550使用ペーパーマジックペーパータイプ
98×175 J LPパッド
コンパクトツール¥8,298税込¥9,1281枚3日以内出荷813C2D専用交換用レザーパッドです。サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種803C2D(J)材質エポキシガラス板幅(mm)98質量(g)120奥行(mm)175ペーパー寸法(mm)100×180
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業¥84,980税込¥93,4781個翌日出荷から4日以内出荷仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質鉄深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
ORZ形屋外用キャビネット
日東工業¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷から13日以内出荷仕様屋外用材質本体:鉄設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6