カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)

「814max」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

    Mega Alloy X PAD シンタード

    RK JAPAN(80件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
  • XCSE 安全インターロックスイッチ Zamak 2NC / 1NO TELEMECANIQUE SENSORS

    XCSE 安全インターロックスイッチ Zamak 2NC / 1NO

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    EN1088、EN60204に適合。Telemecanique Sensors XCSE ソレノイドインターロックスイッチ。Telemecanique Sensors の XCSE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間の短いヘビーデューティ産業用機械での使用に最適です。シリーズの機能。キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●アクチュエータ含む:あり●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:1/2 in NPT●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSE●電流 Max:3A●コード番号:814-7006アズワン品番65-7843-92
  • ヘビーデューティジョイスティック 3軸 Harmony 9001K シュナイダーエレクトリック

    ヘビーデューティジョイスティック 3軸 Harmony 9001K

    シュナイダーエレクトリック
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    30 mmプッシュボタンオペレータ - ヘビーデューティジョイスティック。危険区域で使用するジョイスティックオペレータ 一度に一つの回路のみを通電する用途に最適。ULタイプ4、13/NEMAタイプ4、13 3又は5位置オペレータ 瞬時コンタクト又は保持コンタクト ラッチあり / なし
    仕様●軸の数:3●スイッチ技術:バネ復帰●IP保護等級:IP66●タイプを処理:プランジャー●コンタクト定格電流:±3 A, ±550 mA●接点構成:2NC●コンタクト材質:銀合金●末端様式:スクリュークランプ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:814-7148アズワン品番65-7842-18