カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「8p-san」の検索結果

JST コネクタハウジング 8極 1列 2mm SANシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 2mm取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = SAN併用可能製品 = ボードインコネクタ、圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.2mm幅 = 3.25mm深さ = 5.65mmハウジング材質 = PA 662.0 mm SANボードインコンタクトについては、代表品番< 752-1850') 752-1850/を参照してください。. 2.0 mmボードインSANコネクタハウジング. これらの圧着式垂直ボードイン2.0 mmピッチSANコネクタのハウジング設計によって、高密度基板へのコンタクト挿入が簡単になり、高密度基板へのコンタクトロックが保証されます。RoHS指令(10物質対応)対応