カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(667)
- 駆動制御関連機器(2)
- 切削工具(30)
- タップ(18)
- メカニカル部品(44)
- Vベルト(省エネ)(10)
- 制御機器(2,817)
- 受動部品その他関連用品(252)
- 農業機械(380)
- 自動車純正部品(331)
- パソコン/周辺機器(235)
- 電動工具(104)
- 測定用品(84)
- 電気材料(83)
- バイク部品(77)
- 自動車補修部品(70)
- バイク純正部品(61)
- オフィス家具(53)
- 空調・照明・電設資材(49)
- 船舶用品・漁業資材(46)
- 家電(39)
- 作業服(33)
- 科学研究・開発用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 作業工具(29)
- 物流用品(27)
- 学童・教育用品(24)
- バッテリー・電装(22)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 整備工具・収納(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 防犯用品(16)
- カー用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 測定関連サービス(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 溶接用品(8)
- 清掃用品(8)
- 防災用品(8)
- 安全用品(7)
- 完成車(7)
- 事務用品(7)
- 空圧工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 機構部品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農業・園芸資材(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 厨房用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 農具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- IBS(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(13)
- 三ツ星ベルト(8)
- BIGM(丸山製作所)(342)
- BROADCOM(91)
- MAZDA(マツダ)(239)
- MICROCHIP(340)
- onsemi(161)
- Panasonic(パナソニック)(374)
- RS PRO(136)
- SMC(503)
- STMicro(117)
- Texas Instruments(126)
- TRACO POWER(71)
- VISHAY(74)
- ホンダ(94)
- 三菱電機(94)
- 日本モレックス(molex)(66)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-08V-1
JST(日本圧着端子製造)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)22.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥299税込¥3291セット(10個)当日出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
IBS¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体![ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026563-160801-02.jpg)
ベスト 二次元調整戸車 V型
BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)25タイプV型適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
10.8Vバッテリーパック
SK11(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。用途交換用バッテリーパック。長さ(mm)80幅(mm)50高さ(mm)50本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×50バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)1500![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥15,980税込¥17,5781箱(400本×40巻)当日出荷から6日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
真空用テンプ・プレート 8点表示
Wahl(ウォール)¥9,898税込¥10,8881ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮。貼り付け精度向上。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。用途・半導体製造装置のウエハの実温測定・LCD製造装置における硝子基板の温度測定・真空装置の内部治具の温度測定外形寸法(mm)10×38寸法(幅W×高さH)(mm)38×10表示8点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションレンチ
Tite-Reach¥14,980税込¥16,4781本当日出荷付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125材質ダイカストアルミニウム質量(g)635寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)169寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
18V電源アダプター
KC¥2,898税込¥3,1881台当日出荷KC 18V ACアダプター 1000mA センターマイナス仕様 AD18V/1A。・出力電圧:DC18V。・電流容量:1000mA(1A)。・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A。・ケーブル長さ:150mm
18Vコードレスクリーナー
BOSCH(ボッシュ)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-8V-10 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥278,294税込¥306,1231個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。軸穴径(mm)59~205溝数10溝の形8VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
エコビュートインク#928
マーキングマン¥8,898~税込¥9,788~1本(250mL)ほか当日出荷から5日以内出荷顔料インクによる鮮明な発色と高い耐光性を備えており、固着力も優れています。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2025年12月現在)用途顔料インクの優れた発色により、濃い素材色のゴム材や樹脂、金属等に最適。製品、木材等へのマーキングにも対応。多色で識別マーキング。適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間30-60秒繰り返し・詰め替え対応
オリジナルプラグ1列タイプ XG8
Aratas(旧:omron)¥139~税込¥153~1個当日出荷から92日以内出荷広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ。種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。規格RoHS適合、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC650V、1min(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)
細幅Vベルト 8 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別8V
エコビュートインク#928
マーキングマン¥8,898~税込¥9,788~1本(250mL)ほか当日出荷から6日以内出荷顔料インクによる鮮明な発色と高い耐光性を備えており、固着力も優れています。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)用途顔料インクの優れた発色により、濃い素材色のゴム材や樹脂、金属等に最適。製品、木材等へのマーキングにも対応。多色で識別マーキング。適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間30-60秒
ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入
オーム電機¥569税込¥6261袋(10本)当日出荷から翌々日出荷サビに強いステンレス(SUS304)を使用したステッカーです。 電線をしっかりと支持します。 耐候・耐熱性に優れた特殊アクリルの両面テープを使用。 屋外使用にも適しています。 RoHS適合品です。材質本体/ステンレス(SUS304)、両面テープ/基材(特殊アクリル)、粘着剤(アクリル系)
10.8Vパームサンダー本体
SK11(3件のレビュー)¥4,888税込¥5,3771台当日出荷毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000モーター電圧(V)10.8オービットダイヤ(mm)約1.0
観葉植物 FRAME
ミドリエデザイン(2件のレビュー)¥4,800税込¥5,2801個3日以内出荷ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。用途絵画や写真のように、壁に植物を飾ることが出来ます。付属品専用ピン質量(kg)1材質(フレーム)ABS樹脂設置場所壁掛け用/卓上用寸法(縦×横×奥行)(mm)192×187×48
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37673185-110719-02.jpg)


![ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026563-160801-02.jpg)

![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)