カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)

「8v2120」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 8 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別8V
  • e-POWER ウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルト

    e-POWER ウエッジベルト 8V形

    三ツ星ベルト
    46,980税込51,678
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
    ベルト形8Vベルト上幅(mm)25.5ベルト高さ(mm)23材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
  • マックスターマルチウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 8V形

    三ツ星ベルト
    79,980税込87,978
    1本
    6日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
  • (89348)ウルトラソニックセンサ リテーナ リヤコーナ トヨタ

    (89348)ウルトラソニックセンサ リテーナ リヤコーナ

    トヨタ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

    Optibelt
    41,980税込46,178
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • ミキサー内蔵パワーアンプ JBL professional

    ミキサー内蔵パワーアンプ

    JBL professional
    95,980税込105,578
    1個
    6日以内出荷
    入出力チャンネル数、出力W数の異なる全5機種をラインナップ。メディアプレイヤー機能を内蔵し、思い通りの店内放送が可能。Bluetooth入力に対応しており、携帯端末に保存されている音源をワイヤレスで再生可能。お客様の持ち込み音源を再生する際に便利です。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。USBメモリーによる再生/録音にも対応しています。外部機器を用意することなくアナウンスの録音⇒再生までを1台で行えるので、放送内容の変更も簡単です。決まった音声ファイルを定期的に再生する機能も搭載しており、アナウンス放送の自動化もできます。豊富な機能を搭載し、入力機器とスピーカーを接続するだけで放送システムを構築。VMA 160/1120/1240は5ch、VMA 260/2120は8chのミキサー機能を搭載。入力には、信号レベルの切り替えや27Vファンタム電源の供給が可能なマイク/ライン入力端子と、各種再生機等を接続できるライン入力端子を装備しました。前面にも入力端子を備え、イベントなどで一時的に使用する追加マイクロホンの接続に便利です。VMA 160/1120/1240は1ch、VMA 260/2120は2chのパワーアンプ出力を搭載。一般的なロー・インピーダンス接続はもちろんハイ・インピーダンス接続にも対応しているため、複数台のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。VMA 260/2120は出力ごとに独立してロー/ハイ・インピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。高域/低域のトーンコントロール機能や、信号のルーティング機能(VMA 260/2120のみ)も備えています。最低限の操作で日常の運用が行えるため、音響機器に不慣れなスタッフでも迷わず取り扱いが可能。実際の運用で使用する機能のみを前面パネルに配置し、誤操作を防ぎます。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力レベルの操作も可能です。優先音源に設定されているチャンネルに信号を入力すると、その他の信号の音量が小さくなり、終了するとスムーズに元の音量に戻るダッキング機能を装備。外部接点でチャイム音を鳴らし、優先音源以外の信号の音量を自動で抑制することも可能です。VMA 160/1120/1240では1系統、VMA 260/2120では2系統の信号を優先音源に設定できます。出力のインジケーターは、信号のクリップ時には赤く点灯します。つまみの周囲全体が鮮やかに光るため、暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。スピーカーを保護するリミッターも装備しました。台置き/ ラック取り付けの両方に対応。ゴム足や専用ラックマウント金具が付属し、台置き/ ラック取り付けの両方に対応しています。
    仕様SN比:76dB以上(Aウェイト)、THD:0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×88×402(除突起部)入力データ(m) USB:(端子)Type A、(対応ファイル形式)MP3、Bluetooth:(通信方式)Bluetooth標準規格Ver.5.0、(対応コーデック)AAC、(SBC 最長通信距離)見通しのいい状態で約20入力インピーダンスLINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ入力レベル最大:20dBu