カテゴリ
- 卓上消耗品(9)
- テープ(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EBM(江部松商事)(4)
- 東レ・デュポン(2)
- リケンファブロ(2)
- エフ・エム・アイ(2)
- アズワン(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニチアス(1)
- 三菱ケミカル(1)
- アラム(1)
- 木村アルミ箔(1)
- スワロン(1)
- 帝人デュポンフィルム(1)
- リケンテクノス(1)
エコロジープロダクト
「9-2141-1503」の検索結果

耐熱調理フィルム 厚口
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷材質PET(ポリエチレンテレフタート)厚さ(μm)25耐熱性-40℃~220℃までの直火以外
耐熱調理フィルム 薄口
EBM(江部松商事)¥729~税込¥802~1セット(100枚)当日出荷から5日以内出荷材質PET(ポリエチレンテレフタート)厚さ(μm)16耐熱性-40℃~220℃までの直火以外
耐熱クッキングシート TSUTSUMU
リケンテクノス(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。長さ(m)20幅(cm)36耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-30
TSUTSUMU カットタイプ
リケンファブロ¥1,998~税込¥2,198~1本(50枚)当日出荷耐熱温度220℃の透明なクッキングシートです。食材本来の風味を逃がさず、熱々の状態で提供できます。また、事前に食材を包んでおけばスピーディに料理の提供も可能です。料理を魅せることが出来、演出の幅が広がります。
PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン#900UL
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
耐熱調理フィルム用 メタリックタイ
EBM(江部松商事)¥579税込¥6371セット(100本)当日出荷メタリックの結束タイです。簡単にフィルムを縛る事が出来ます。針金を使用しておりませんので、電子レンジにもご利用頂けます。材質紙色金耐熱温度(℃)約60(使用前に必ず調理試作を行い、使用可否をご確認ください)EBM品番4432500
ポリイミドフィルム
東レ・デュポン(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20特性耐熱、耐寒、耐炎、耐化学薬品、絶縁
食肉用セロファン ミートセロ
EBM(江部松商事)¥18,980~税込¥20,878~1セット(1000枚)ほか当日出荷から5日以内出荷高機能鮮度保持フィルムです。空気中の酸素の透過量をコントロールして肉の鮮度・鮮赤色を保ちます。さらに表面の水分活性を下げ細菌の繁殖を抑えます。ディスペンサーボックス入り材質ニトロセルロース
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51
帝人デュポンフィルム¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
業務用ダイアラップPO-S
三菱ケミカル(16件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。 ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。耐熱温度(℃)160耐冷温度(℃)-60電子レンジ○材質(フィルム)ポリオレフィンPO(多層フィルム)
ハイパーカーテン耐熱透明
スワロン¥67,980税込¥74,7781本当日出荷透明シートで、120℃の環境下においても使用可能です。燃焼した際も、溶融せずに形を保つ難燃性を配合しています。用途耐熱性が求められる環境下での間仕切りカーテンに。トラスコ品番460-3036材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)1070厚さ(mm)0.3質量(kg)13色透明タイプ防炎タイプ長さ(m)30耐熱温度(℃)120
カルタ・ファタ CF EASY
エフ・エム・アイ¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷CARTAFATAはイタリアのシェフ FabioTacchellaの協力の元、開発された透明なクッキングラップです。最高230℃の耐熱性で直火以外のグリル、スチコンなどで加熱が可能なほか、冷蔵・冷凍保存も可能です。香りや旨み、栄養分を逃さず、一人分の包みから調理可能なため、調理法や提供法で新たな可能性を秘めています。耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40
カルタ・ファタ/ストリング
エフ・エム・アイ¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷シリコン製結びヒモ(145mm 各50個 / 1袋) CARTA FATA(カルタ・ファタ)を結ぶのに便利なシリコン製のヒモです。非常に伸縮性があり、カルタ・ファタ同様の耐熱性を持ちます。何度でも使用可能な上、結び方も簡単です。ほどける心配もなく、一度きつく結べば、中の空気や煮汁も漏れません。全長(mm)145
ポリイミドフィルム カプトン (R)
東レ・デュポン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10枚)当日出荷耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁
FEP粘着シートフィルム
アズワン¥48,980~税込¥53,878~1枚7日以内出荷から17日以内出荷耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
ナフロン(R)シート
ニチアス(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から22日以内出荷ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327