カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(138)
- 切削工具(33)
- 建築金物(26)
- 作業工具(15)
- 空圧工具(12)
- 安全保護具(11)
- 建材・エクステリア(8)
- 保管用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電動工具(7)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(33)
- 大阪魂(29)
- 若井産業(21)
- ユニカ(17)
- アマテイ(13)
- ウイング(12)
- エスコ(11)
- TRUSCO(9)
- OHSATO(大里)(8)
- マキタ(7)
- ミヤナガ(7)
- MACH(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- WAKI(和気産業)(4)
- タナカ(4)
- KN村田産業(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 未来工業(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「90mm 釘」の検索結果

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619税込¥6811箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(150本×20巻)当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
SP ステンパワースクリュー釘 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(50本)当日出荷から翌々日出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(17本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389税込¥4281箱(500g)当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(150本×10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(50本)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー![高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505893-120611-02.jpg)
高圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷改正JIS N90釘対応! 65~90mmの釘に対応。 硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!! LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。 ワイヤ連結釘専用タイプ。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.8安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品コンタクトトップ装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥3,798税込¥4,1781箱(120本×10巻)当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(7本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
丸釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481セット(14本×5袋)当日出荷から3日以内出荷表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。材質スチール
コンクリート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449~税込¥494~1袋(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(150本×20巻)当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応






![ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89324243-150904-02.jpg)










![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)





![高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505893-120611-02.jpg)