カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(1)

「90px-28e」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式 エスコ

    DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式

    エスコ
    26,600税込29,260
    1台
    翌日出荷
    高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
    仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
  • ガーデンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズ

    ガーデンチェーンソー

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    ●庭木の枝打ちや剪定後に落とした枝のカッティング処理が手軽にできるガーデニングソーです ●細い枝の切断時に枝を固定してスムーズに作業できる枝キャッチャを装備しています ●セーフティガード付きです(手元に近い部分にカバーを付けた安心構造で切断時に邪魔にならない可動式です) ●工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能です ●チェンオイル自動給油機構付きです ●ガイドバーが短いので樹木もラクラク切断できます
    用途木材・枝木の切断、伐採後の枝の細断付属品ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンオイル(50mL)×1・チェンカバー(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(ベルトフック付)×1・枝キャッチャ(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC有効切断能力(mm)95電流(A)2電源(V)100消費電力(W)180コード長さ(m)0.25型番GCS-1500機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]3ソーチェーン90PX-28E