カテゴリ
- 手袋(1)
- ニトリルゴム ディスポ手袋(1)
- 自動車純正部品(271)
- 油圧機器・油圧ホース(180)
- バイク部品(126)
- バイク純正部品(112)
- トラック純正部品(66)
- 制御機器(45)
- 切削工具(24)
- 店舗什器・備品(11)
- 農業機械(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- オフィス家具(4)
- 医療(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
粉有無
厚さ(mm)
入数
ブランド
- アンセル(1)
- ALBA(アルバ)(7)
- brembo(32)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- MAZDA(マツダ)(13)
- onsemi(12)
- SATO(サトー)(8)
- SWAGE-LINE(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(132)
- いすゞ自動車(14)
- グーリング(15)
- スズキ(12)
- トヨタ(233)
- ニッサン(16)
- ホンダ(83)
- 三菱ふそう(52)
- 十川ゴム(48)
- ブランドをもっと見る
アンセル・ALBA(アルバ)・brembo・DAYTONA(デイトナ)・MAD MAX(マッドマックス)・MAZDA(マツダ)・onsemi・SATO(サトー)・SWAGE-LINE・YAMAHA(ヤマハ)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・いすゞ自動車・グーリング・スズキ・トヨタ・ニッサン・ホンダ・三菱ふそう・十川ゴム・ブランドをもっと見る

ネーム9 既製(シ)
シヤチハタ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字しグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応




ウィンジョブ CP219 BOA
アシックス¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から9日以内出荷フィッティングをとことん追求した、新しいBOAフィットシステムを搭載。BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルとレギュラーウイズが相まって優れたフィット性を実現。規格JSAA規格 A種認定品足幅2E相当
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無
アンセル¥4,698税込¥5,1681セット(100枚)ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12色グリーン入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
ねじチェッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷30種類以上のねじの判別が可能です。材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から6日以内出荷チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。オートクレーブの可否可
キャリーマスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷機器の移動、据付けが容易にできます。 アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。用途医療設備・半導体設備・工作機械
GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201
GIVI(ジビ)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。適合車種VFR800F、Crosstourer1200、CB650F/CBR650F(’14~’15)主な適合車種Crosstourer 2012-2015年式:14年に適合
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
フォークシールドライバー 40-50mm
DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。 アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50 ■握りりやすいフランジ形状ボディ■ 持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。 ■Φ40~50の幅広いフォーク径に対応■ フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。 ■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■ プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。サイズ(mm)アダプター:40/41、42/43、45/46、47/48、49/50
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec
グーリング¥5,998税込¥6,5981本当日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549
グーリング¥10,980税込¥12,0781箱(10本)翌々日出荷軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥49,980税込¥54,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)ほか翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ドライバー
ワイドミュラー¥999税込¥1,0991本当日出荷標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。RoHS指令(10物質対応)対応
FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R
浅香工業¥1,498税込¥1,6481丁4日以内出荷サビに強いハードクロームメッキ ビニールコーティンググリップ用途農作業や家庭菜園での摘果・芽切・収穫作業に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)スチール(ビニールコーティング)全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)51使用目的収穫作業、摘果、芽切、農作業
建築外装用マスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。粗面にも良くつきます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。色青使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
ドリルホルダ 7XD用
グーリング¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
NIGHT DRAGON GT
PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷から7日以内出荷カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。 長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。 そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら