カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「9402070」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(54本×5ラック)
当日出荷から12日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
ナット 6カク 8MM 94002080700S ホンダナット 6カク 8MM 94002080700Sホンダ
29税込32
1個
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ナット 6カク 6MM 94002060700S ホンダナット 6カク 6MM 94002060700Sホンダ
29税込32
1個
4日以内出荷
ナット 6カク 5MM 94002050700S ホンダナット 6カク 5MM 94002050700Sホンダ
24税込26
1個
4日以内出荷
ナット 6カク 4MM 94002040700S ホンダナット 6カク 4MM 94002040700Sホンダ
24税込26
1個
4日以内出荷
ナット 6カク 3MM 94002030700S ホンダナット 6カク 3MM 94002030700Sホンダ
24税込26
1個
4日以内出荷
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
569税込626
1個
当日出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
フィンチップ 三商フィンチップ三商
14,980税込16,478
1個(54本×5箱)
4日以内出荷から7日以内出荷
スタンダードタイプのチップです。
TUBE,OVERFLOW,300 ホンダTUBE,OVERFLOW,300ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷