カテゴリ
- 建築金物(45)
- 防犯用品(32)
- 機構部品(16)
- 保管用品(12)
- オフィス家具(9)
- 制御機器(7)
- 作業工具(6)
- 介護用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 完成車(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ABUS(12)
- 田島メタルワーク(9)
- エスコ(8)
- 長沢製作所(8)
- RS PRO(8)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- TRUSCO(6)
- MIWA(5)
- Zarges(4)
- ノムラテック(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(3)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- ホシモト(3)
- SSロック(3)
- Keiden(ケイデン)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- アズワン(2)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「96 錠」の検索結果

96ダイヤル錠(横開扉用)
田島メタルワーク(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
myナンバー錠可変式(横開扉用)
田島メタルワーク(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
鋳物門扉錠キャスグレードD錠 掛・表
TOEX(LIXIL)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷セット内容【対象門扉】旧キャスグレードシリーズ(96年3月生産終了)/両・片共通/角芯、キー3本付き/新旧あり/色ブラウン適合シリーズキャスグレード
ミニダイヤル錠L 左向
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。材質ZDCタイプ左向表面処理亜鉛めっきロックダイヤル式
ミニダイヤル錠D 下向
LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。材質ZDCタイプ下向表面処理亜鉛めっきロックダイヤル式
96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用)
田島メタルワーク(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
カギ番人プラス プッシュ式壁取付型
Keiden(ケイデン)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)800タイプ4000通り以上表面処理(施解錠)7500以上周囲環境-25~65℃ロックプッシュ式RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
myナンバー錠可変式(引上扉用)
田島メタルワーク(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
メイルボックス 98君
田島メタルワーク(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。用途屋内用材質/仕上ステンレス/No.4設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。サイズ(mm)333×21(投入口)
メイルボックス 前入前出
田島メタルワーク¥17,980税込¥19,7781台当日出荷間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。 何列・何段でも組み合わせ自由です。 ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。 角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)用途屋内用材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂質量(kg)2.5材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56投函タイプ前入れ前出し
メイルボックス
田島メタルワーク¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷休日に無人化するビル、多量の郵便物を受ける個人ビル・住宅に最適です。 前入前出、前入後出、脚付、壁付と多目的に使用できます。 キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。用途屋内・屋外仕様です。材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口プレート/SUS 304取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック質量(kg)13寸法H(mm)600寸法D(mm)300寸法W(mm)390仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上有効開口寸法(間口×高さ)(mm)366×55投函タイプ前入れ前出し、前入れ後出し
鋳物門扉錠キャスグレードD錠 両 掛・裏
TOEX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷セット内容【対象門扉】旧キャスグレードシリーズ(96年3月生産終了)/両錠用/ねじ付き/新旧あり/色ブラウン適合シリーズキャスグレード
ステンレス内掛
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
ステンレス 大型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷鍵穴付は南京錠で施錠できます。 大型パチン錠で締付け強度が優れています用途大型・中型筐体の蓋・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)仕上ヘアライン
ラッチ錠 565-96型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。仕様同番(DS200)材質亜鉛合金質量(g)274仕上ブラック
ラッチ錠 265-96型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。仕様同番(No.1333)材質亜鉛合金質量(g)274![696 フラットSK錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
696 フラットSK錠
BEST(ベスト)[金物]¥7,598税込¥8,3581個当日出荷材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)。扉厚:30~40mm。付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mm。NO.696C 鍵穴キャップ。材質:AES樹脂(別売)用途パネル・ラバトリーブース付属品付属鍵2本材質戸当り:PA樹脂(グレー)長さ(mm)76.5幅(mm)59.5高さ(mm)64.5材質(本体)亜鉛取付ねじなべタッピンネジ4×35mm材質(ベース)AES樹脂材質(ゴム)AES樹脂適合扉厚(mm)30~40
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)
SSロック(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から17日以内出荷マスターキー(別売り)対応タイプです。セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元右
ダイヤル錠 丸型
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。仕様Φ31.6材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー
ハーフェレ¥719税込¥7911個当日出荷から8日以内出荷サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用用途家具用ロックセット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
キーレックス 700 取替錠
長沢製作所¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷・美和ロックのRA玄関錠のシリンダーをボタン錠に変更出来ます。・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)。・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)。・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)材質亜鉛合金色AS(シルバー)適合扉厚(mm)35~45
RS Pro パッチン錠 スチール
RS PRO¥5,698税込¥6,2681袋(2個)7日以内出荷仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき調整可能 = Yオペレーティングテンション = 400daN長さ = 121.6mm幅 = 42mmキャッチプレート. 大型の亜鉛めっきスチールの調整可能ラッチ. 大型の亜鉛めっきスチールの調整可能トグルラッチ ねじ式フックを搭載しているので、組み立て時に21 mmの調整が可能で、使用後にガスケットの再締め付けが可能 図面に示すように寸法X (75 → 96 mm)のキャッチプレートを組み立て時に使用した場合の作業張力は35 daN 最大動作張力: 400 daN 永久変形前の最大張力: 600 daNRoHS指令(10物質対応)対応
宅配BOX 配達ボックス ダイヤル錠 ゼロリターンキー 2段 郵便ポスト付き A4対応 鍵付き アンカーボルト付属
萩原¥23,980税込¥26,3781台(1台)翌々日出荷荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は簡単にロックできるダイヤル錠式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。材質主材:スチール(ガルバナイズド処理)備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×39×96
木製ガラスタワーショーケース 61-797-96シリーズ
ストア・エキスプレス¥74,980~税込¥82,478~1台5日以内出荷から7日以内出荷高級感のある5面ガラスショーケース。ケース部・収納部に鍵付きで腕時計やアクセサリーの陳列におススメです。収納部に可動棚1枚付属、棚は6.4cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。仕様●セット内容:本体×1、ガラスケース×1●素材:透明強化ガラス5mm厚、本体/木製 メラミン化粧板●サイズ:W46×D46×H144cm、内寸/ショーケース部上下W40.6×D41.5×H23.9cm、収納部W41.8×D45.5×H80.4cm●重量:45kg●耐荷重:全体/10kg、ガラス棚/1kg/段●ショーケース部・収納部錠付き(鍵×各2本付き)●※プラスドライバー必要幅(cm)46高さ(cm)144奥行き(cm)46
































![696 フラットSK錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)