「98君」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メイルボックス 98君 田島メタルワーク

    メイルボックス 98君

    田島メタルワーク(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
    用途屋内用材質/仕上ステンレス/No.4設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。サイズ(mm)333×21(投入口)
  • MAILBOX 98君 田島メタルワーク

    MAILBOX 98君

    田島メタルワーク
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
  • 郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
    仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ3戸用(横型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • メールボックス 手ぶらキー付 TRUSCO

    メールボックス 手ぶらキー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    材質スチールホワイト奥行(mm)380間口(mm)900手ぶらキー式1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×20
  • 集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニア

    集合郵便受箱 KAMシリーズ

    コーワソニア
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
    用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4シリーズKAMシリーズ錠前ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • myナンバー錠可変式(横開扉用) 田島メタルワーク

    myナンバー錠可変式(横開扉用)

    田島メタルワーク(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
    型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • メイルボックス 田島メタルワーク

    メイルボックス

    田島メタルワーク
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    休日に無人化するビル、多量の郵便物を受ける個人ビル・住宅に最適です。 前入前出、前入後出、脚付、壁付と多目的に使用できます。 キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
    用途屋内・屋外仕様です。材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口プレート/SUS 304取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック質量(kg)13寸法H(mm)600寸法D(mm)300寸法W(mm)390仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上有効開口寸法(間口×高さ)(mm)366×55投函タイプ前入れ前出し、前入れ後出し
  • 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア

    集合郵便受箱 AM-Bシリーズ

    コーワソニア(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
    用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4
  • ダイヤル錠用化粧リング 田島メタルワーク

    ダイヤル錠用化粧リング

    田島メタルワーク(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ポスト ポステック ダイケン

    ポスト ポステック

    ダイケン
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • myナンバー錠可変式(引上扉用) 田島メタルワーク

    myナンバー錠可変式(引上扉用)

    田島メタルワーク(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
    型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • 96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用) 田島メタルワーク

    96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用)

    田島メタルワーク(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
    型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • 96ダイヤル錠(横開扉用) 田島メタルワーク

    96ダイヤル錠(横開扉用)

    田島メタルワーク(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
    型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
  • セキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。 使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式。 コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。 特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器)セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、D-Subピン(ESL-RPSP)、ワイヤー【ワイヤー】シルバータイプ通常種類ダイヤル式南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)ワイヤー太さ(mm)3.8材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • 郵便受箱(郵便ポスト) NASTA(ナスタ)

    郵便受箱(郵便ポスト)

    NASTA(ナスタ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装質量(kg)3.8ステンレスヘアーライン
  • 集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボー NASTA(ナスタ)

    集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボー

    NASTA(ナスタ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
    仕様前入前出質量(kg)2.9材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • 郵便受箱(郵便ポスト)縦型 NASTA(ナスタ)

    郵便受箱(郵便ポスト)縦型

    NASTA(ナスタ)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
  • D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ)

    D-ALL 集合郵便受箱

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
    材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ

    ステンレスポスト 大型タイプ

    グリーンライフ(30件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
    種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付材質18-8ステンレスシルバー
  • MAILBOX 98君 田島メタルワーク

    MAILBOX 98君

    田島メタルワーク
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
  • MAILBOX 98君 田島メタルワーク

    MAILBOX 98君

    田島メタルワーク
    19,980税込21,978
    1台
    11日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:シリンダー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体高さH(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
  • MAILBOX 98君 田島メタルワーク

    MAILBOX 98君

    田島メタルワーク
    19,980税込21,978
    1台
    11日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:シリンダー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
  • メールボックス12人用900×380×880 TRUSCO

    メールボックス12人用900×380×880

    TRUSCO(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    8日以内出荷
    保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
    仕様完成品トラスコ品番520-9099材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)質量(kg)26.8ネオグレー高さ(mm)880タイプ12人用奥行(mm)380間口(mm)900寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20人数12人用1マス有効寸法(間口mm)2601マス有効寸法(高さmm)183生産国日本投入口幅(mm)250シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×1831マス有効寸法(奥行mm)340
  • ラッチロック錠用化粧リング 田島メタルワーク

    ラッチロック錠用化粧リング

    田島メタルワーク(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷