カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
「VT307-5G-01」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から26日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧DC24V使用流体空気バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から21日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力形(DC2W)
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から16日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ真空仕様形
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から22日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ長期通電用
3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力・真空仕様形
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307EK)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から29日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307E)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y)
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307YK
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷から13日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307YK)
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3圧力接続タイプ(K)高圧タイプ(1MPa)使用流体空気設定圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)バルブ(Y)低消費電力形ボディ形式(T) 直接配管形