カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1042-c-5」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
  • ステンレス 取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04385
  • 化粧座金(A-1042-C-4・5用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-4・5用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    171税込188
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)6.2寸法D2(Φmm)10.2寸法D3(Φmm)15寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)3.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01228
  • ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,360税込1,496
    1個
    5日以内出荷
    半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6
  • ステンレス 取手 (取付けピッチ 110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手 (取付けピッチ 110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,360税込1,496
    1個
    5日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04621
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1042JZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1042JZ

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1042クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
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
"a-1042-c-5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷