カテゴリ
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-1068-1」の検索結果

ステンレス 取手7型(P=125)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,530税込¥2,7831個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)155寸法L1(mm)145寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)125寸法d(Φmm)6.5寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00711
ホッパー用メッシュ目皿
アカギ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。SUS304製。外径(Φmm)240口径(A)【ポッパー受】250RoHS指令(10物質対応)対応