カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「a-1075-4」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)
179税込197特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1075シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1075シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1075作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1075シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1075シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1075作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1075シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1075シリーズコガネイ
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1075作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X1075 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X1075コガネイ
80,980税込89,078
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1075作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1075 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1075コガネイ
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1075作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1075 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1075コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1075作動方式複動形
ステンレス丸棒取手 SUGICO(スギコ)ステンレス丸棒取手SUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)
ユニポンプ(VDSシリーズ) NACHI(不二越)ユニポンプ(VDSシリーズ)NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120)TAKIGEN(タキゲン)
1,200税込1,320
1個
5日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)70寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法P(mm)120寸法L3(mm)18表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)490寸法MM5タキゲンコード04624
巻出しバンドEP金具 アカギ巻出しバンドEP金具アカギ
199税込219
1個
3日以内出荷
アカギ式吊バンド・シリーズを、センター金具として使用できる接続用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。設置部材はA10766角バーとA10767ファイリング、ともに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応