カテゴリ
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「a-1176-s-6」の検索結果

ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥386税込¥4251個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8寸法MM4
銅合金 異径ニップル BC RN1-1/2x1-1/4
鈴木ブロンズ継手¥5,898税込¥6,4881個13日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:RN1-1/2x1-1/4●全長A(mm):59●角部形状:6角●対辺径S(mm):54●ネジ長さE1(mm):23●ネジ長さE2:22●コード番号:303-0001176アズワン品番67-4856-15