カテゴリ
- 建築金物(181)
- 自動車純正部品(143)
- バイク純正部品(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 制御機器(41)
- オフィス家具(41)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 切削工具(24)
- メカニカル部品(21)
- 自動車補修部品(18)
- 物流用品(17)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 機構部品(15)
- 農業機械(14)
- 測定用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 事務用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- カー用品(6)
- バイク部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 塗料(4)
- トラック純正部品(4)
- 作業工具(4)
- 安全標識(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- HAKKO(白光)(9)
- INAX(LIXIL)(12)
- MAZDA(マツダ)(81)
- NASTA(ナスタ)(8)
- RS PRO(13)
- SMC(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- イチネンTASCO(7)
- イトーキ(11)
- エスコ(13)
- コンサス(9)
- ノーブランド(15)
- プラス[家具](21)
- ホンダ(33)
- ミツビシ(58)
- ヤンマー(8)
- 住友重機械工業(15)
- 宇佐美工業(16)
- 西邦工業(148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(161件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(238件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(199件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から45日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
においカットポリ袋 120枚
ストリックスデザイン¥819税込¥9011個当日出荷生ごみやおむつ、トイレコーナー、ペットのお散歩時等に役立つ消臭袋です。袋が黒色なので、中身が見えにくいです。消臭成分との化学反応を利用して、イヤなニオイを中和します。生ゴミ、使用済みおむつ、トイレコーナーやペットのふん等、幅広くお使いいただけます。材質ポリエチレン質量(g)305寸法(cm)25(マチ6)×約38(1枚当たり)、38×25
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ
ノーブランド¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から113日以内出荷規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
シリコニット発熱体(棒型・クランプ式)
シリコニット(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から61日以内出荷各種電気炉内のヒーターとしてお使いいただける、最もスタンダードなタイプの発熱体です。
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
船用トグルピン 鉄製 本体のみ
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
両端ナット付キャピラリーチューブ
イチネンTASCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
R410A/R32両端ナット付キャピラリーチューブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
EパワーVベルト
三ツ星ベルト¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら