カテゴリ
- 建築金物(12)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「a-316-2-h」の検索結果

AC125V/15A/30m コードリール アース無
エスコ¥13,300税込¥14,6301台翌日出荷仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製
水本機械製作所¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
アイボルト 鋳造製 ブネジ
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレスグレーチング KNGI-SMインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SMカラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥28,980~税込¥31,878~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNGI-SM(R)インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥34,980~税込¥38,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNGI-SL インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SL(R) カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SM(R)カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥30,980~税込¥34,078~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SL カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNGI-SL(R) インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥38,980~税込¥42,878~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15






![ガスリークディテクター[フロンガス] EA705BTシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69481014-240924-02.jpg)