カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- 農業機械(110)
- 自動車純正部品(67)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- エンジン工具(21)
- 切削工具(18)
- 制御機器(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 自動車補修部品(11)
- メカニカル部品(10)
- 機構部品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- トラック純正部品(8)
- バイク純正部品(5)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- KITO(キトー)(4)
- MAZDA(マツダ)(35)
- NTツール(5)
- SMC(156)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- エスコ(7)
- ニッサン(7)
- パネフリ工業(12)
- ホンダ(7)
- マキタ(8)
- ミツビシ(20)
- 三菱ふそう(6)
- 三菱電機(6)
- 共立(26)
- 廣杉計器(7)
- 新ダイワ(103)
- 若井産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

らくらくボードアンカー
若井産業(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(30本)ほか当日出荷本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。用途石膏ボード用材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボードねじの呼びM4外径(mm)8
ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
ボードアンカー(ステンレス)
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(16本)当日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに材質ステンレスねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
ボードアンカー 中空壁用
若井産業¥2,298税込¥2,5281セット(50本)当日出荷石こうボード壁への器具の取り付け用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質鉄下穴径(Φmm)9
ボードプラグ(フックタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷石膏ボード・合板への器具取付けに。直径(Φmm)ビス:4径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)3~9首長(mm)7本体長さ(mm)32
先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898~税込¥2,088~1箱(40本)ほか当日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
ハンディーアイロン&スチーマー 除菌 脱臭 パワフルスチーム 3段階温度調節 衣類スチーマー
ツインバード(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095B/ESA-4095Wは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。 用途に合わせて温度設定が可能だからハンディだけでなくアイロンとしても使用できる。用途スーツ・ジャケット・コート・セーター・スカート・帽子・ぬいぐるみ・カーテン・ソファ・レース・ウール・カシミヤ 色々な布製品に使えます。 【ジャケットなどの厚手の衣類】 ハンガーにかけたまま端を軽く引っ張りながら、ブラシで衣類をなでるようにしてスチームをかけます。 【ワイシャツなどのポリエステル生地】 衣類ブラシを衣類にしっかりとあててスチームをかけます。 【セーターなどのデリケートな生地】 ブラシを衣類から離してスチームをあて、形を整えます。そで口や首まわりなどの伸びやすい部分は形を整えながらたっぷりとスチームをかけます。付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ容量(mL)75消費電力(W)800
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
JIS安全標識(方向)(ヨコ)
日本緑十字社¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から3日以内出荷最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300質量(g)95取付方式穴4
ボードプラグ フックタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,598税込¥2,8581箱(50本)当日出荷新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
キャンピングショベル
sita(サイタ)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 土掘り・土すくいなどに。園芸・レジャーに幅広く使えます全長(mm)480
アイビーム形ストレートエッヂB級
大菱計器製作所¥1,398,000税込¥1,537,8001個当日出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
速効ボードアンカー
神王工業¥1,298税込¥1,4281パック(30本)当日出荷ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。材質スチール下穴径(Φmm)不要頭部径(Φmm)16適合材石膏ボードねじの呼びM4
石こうボード用チップソー
マキタ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。用途石こうボード用内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)0.8適合材石こうボード刃先厚(mm)1.2
ユニクロ ラクラクボードアンカー30P
大阪魂¥4,276税込¥4,7041個翌々日出荷らくらくボードアンカー バリューパック <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質ABSねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ラクラクボードアンカーBOX
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷から5日以内出荷らくらくボードアンカー 角ボックス <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898~税込¥2,088~1パック(40個)ほか翌々日出荷ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減。石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)。下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)。先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材ねじ径M4
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798税込¥9,6781パック(250本)翌々日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けタイプボトルケース入りねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)
ハンディーアイロン&スチーマー
ツインバード¥5,498税込¥6,0481台当日出荷から5日以内出荷ハンディーアイロン&スチーマー SA-4097は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。 幅広く配置されたスチーム噴出口から出るワイドスチームショットは広い範囲を一気にきれいにでき、毎朝の時短をかなえます。付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム容量(mL)80質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800温度(℃)高:180/中:150/低:100本体寸法(mm)約300×76×80表面処理セラミック塗装電源コード(m)約2.5コードあり噴射量(mL/回)0.4面積(cm2)約68(かけ面)
温度チョーク DELTA
マグナアロイアンドリサーチ¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から6日以内出荷用途溶接時に予熱温度や焼き入れ、焼きなまし、焼き戻し等の温度管理に寸法(mm)100×10容器仕様プラケース
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
ユニクロ プロテック(クロ
大阪魂¥2,325~税込¥2,558~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷ラバー色:黒 メッキ:ユニクロ <用途> 中空壁・石こうボード壁用 <特長> 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少 施工後も振動を吸収 広い面積で強度もアップ 施工時の締結感も得やすい
レインプロテクトバイクカバー
ユニカー工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷雨に強い完全防水のバイクカバー用途防水性に優れた重量感のあるPVC生地を使用しているので、愛車を雨や風から守ります。裏地にはソフトな不織布生地を使用しているので愛車を保護します。前後にロック用スリット搭載。風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。付属品収納袋材質表:PVC 裏:不織布色グレー
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら