カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 空圧工具(1)

「a-464-3」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • ホースジョイントオス2分用 マキタ

    ホースジョイントオス2分用

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • STAY B,MOTOR CABL 1A464K3NN00 ホンダ

    STAY B,MOTOR CABL 1A464K3NN00

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • A-464用封印プレート TAKIGEN(タキゲン)

    A-464用封印プレート

    TAKIGEN(タキゲン)
    282税込310
    1個
    4日以内出荷
    封印金具と合せて使用することにより平面ハンドルの開閉状態を管理することが可能です。
    付属品シリコーンパッキンt=0.5材質硬質ポリエチレン(PE)標準色
  • アシストバキュームパワー (1A) MAZDA(マツダ)

    アシストバキュームパワー (1A)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,927税込2,120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
  • ペダル,ブレーキ(1A) MAZDA(マツダ)

    ペダル,ブレーキ(1A)

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • O-リング (JN7) 93210-464A3 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング (JN7) 93210-464A3

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • MIWA U9 DA-4 64×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 DA-4 64×33~41 ST

    MIWA
    8,298税込9,128
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー
  • MIWA U9 LA-4 64×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 LA-4 64×33~41 ST

    MIWA
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/シリンダー レバーハンドルなし適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,232税込2,455
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本材質亜鉛合金(ZDC)保護等級IPX5(A-464-1/2/3)キー番号TAK55・0200RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1200mm) 金剛工業

    軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1200mm)

    金剛工業
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    アングル支柱と棚板で構成される基本的なタイプの棚です。開放型はどの方向からでも物品の出し入れをすることが可能です。最上段と最下段の棚板にコーナープレートを取付、ラックの揺れを抑えて堅固に仕上がります。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)120
  • CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R15) SMC

    CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R15)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
  • A-464用プラスチックカバー TAKIGEN(タキゲン)

    A-464用プラスチックカバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    509税込560
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    A-464シリーズに適用。 464シリーズに取付ける事によって、耐食性、防塵性がアップします。
    材質AES樹脂標準色5Y7/1(アイボリー)表面仕上げシボ加工
  • 耐塩害対策防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    耐塩害対策防水平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,485税込3,834
    1個
    4日以内出荷
    防水規格IPX6対応 重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。 錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備 従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。 ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 アルミ製で軽量です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤材質アルミニウム合金(ADC)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本質量(g)179適合板厚(mm)1~2.5表面仕上げシルバーメタリック塗装TAK60タキゲンコード04078
  • 締付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    締付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,420税込4,862
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,695税込2,965
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,813税込15,194
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
  • 軽量棚 100kg 高さ1200mm 浅香工業

    軽量棚 100kg 高さ1200mm

    浅香工業
    30,980税込34,078
    1台
    7日以内出荷
    軽量・小物の保管に最適。
    用途事務所や倉庫の整理寸法(mm)L型40×40ホワイトグレー高さ(mm)1200タイプ開放型耐荷重(kg/段)(等分布荷重)100棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)(等分布荷重)500/台
  • 丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウント BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウント

    BINDER(ビンダー)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426アズワン品番65-7582-97
  • CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20) SMC

    CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷