カテゴリ

  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-53827」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レシプロソーブレード マキタ

    レシプロソーブレード

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    全長(mm)190切断能力(mm)木材Φ100
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
    付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本充電時間(分)約50