カテゴリ

  • 作業服(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み

「a-72126」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリ BL1055B マキタバッテリ BL1055Bマキタ(8件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー質量(kg)0.37ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) 東洋リントフリークリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト)東洋リントフリー
14,980税込16,478
1着
当日出荷から3日以内出荷
クリーンルーム内での暑さ対策に最適な、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。 二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。 裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、効果的なクーリングが可能です。 ウェア単体と、ウェアにファン・バッテリーがセットになっている2種類からお選びいただけます。 スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。CR用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策、空調ウェアホワイト
(72126)シートトラック ロック プレート カバー NO.2 トヨタ(72126)シートトラック ロック プレート カバー NO.2トヨタ
609税込670
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 上着のみ 東洋リントフリー食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 上着のみ東洋リントフリー
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷から91日以内出荷
食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着です。 上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。 裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。 (二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です) ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。 フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。 フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。
用途食品工場、異物混入対策適合ファンユニット:A-72132、バッテリー:A-72126ホワイト袖丈長袖
クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット 東洋リントフリークリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト ファンバッテリーセット東洋リントフリー
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。厚さ(mm)ファン:38寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25質量(kg)バッテリー:0.37ホワイト混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)騒音値(dB)40※風量1連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4風量4段階最大風量(m3/min)2.7※風量4
クリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト 東洋リントフリークリーンウェアの上から着用するファン装着対応ベスト東洋リントフリー
13,980税込15,378
1着
5日以内出荷
半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。ファンユニット、バッテリー、バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。ご使用には、別売りの「ファンユニット」と「バッテリー」が必要です。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。ホワイト混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±0.09999RoHS指令(10物質対応)対応