カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「a-8113」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
(1A08)メタル,クランクシャフトーロアー MAZDA(マツダ)(1A08)メタル,クランクシャフトーロアーMAZDA(マツダ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
(08113)ボルト、ヘクサゴン ニッサン(08113)ボルト、ヘクサゴンニッサン
189税込208
1個
5日以内出荷
ホルダー トランク 81133MKCA30 ホンダホルダー トランク 81133MKCA30ホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番81133-MKC-A30主な適合車種(ホンダ)Gold wing
ポケット ロアーインナー 81133K35V00 ホンダポケット ロアーインナー 81133K35V00ホンダ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番81133-K35-V00
(8113A)ヘッドランプフロントターンシグナル LED トヨタ(8113A)ヘッドランプフロントターンシグナル LEDトヨタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
丸型コネクタ レセプタクル 6極 AMPHENOL丸型コネクタ レセプタクル 6極AMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ BULGINセンサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズBULGIN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
リレー 48V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 48V dc 2c接点 基板実装タイプ富士通
359税込395
1個
7日以内出荷
サージ強度: 1500 V 高絶縁耐力タイプを用意( Ry-WF タイプ) コンタクト配列 MBB タイプを用意( RY-D タイプ) 高信頼性 - 分岐コンタクト 広い動作範囲 DIL 端子 プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:7.68 「 KO 」●コイル電力:300mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8113アズワン品番65-8083-82
リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 28V dc SPST 表面実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
TE Connectivity Coil システムリレーは、主に慎重な設計で、最適化された磁気回路を採用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 50 A です。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。IP67 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 74 ℃ モノステーブル高性能リレー 機械的寿命は 100 万回テスト済み 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
逆止弁 INAX(LIXIL)逆止弁INAX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
適合A-8113・A-8120・A-8391・A-8552-10
逆止弁ソケットASSY INAX(LIXIL)逆止弁ソケットASSYINAX(LIXIL)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
適合浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓(JF-AB461SYX(JW)…)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら