カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「a-8244」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルレバーヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)

    シングルレバーヘッドパーツ部

    INAX(LIXIL)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    5日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)(14件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ボルト (9S9A) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9S9A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8244アズワン品番65-8072-11
  • ミューラー BU-102BK-2 わに口クリップ 300A 41mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102BK-2 わに口クリップ 300A 41mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 300Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤Insulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-102BK-0 わに口クリップ 300A, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102BK-0 わに口クリップ 300A, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 赤絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-102B-0 わに口クリップ 300A, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102B-0 わに口クリップ 300A, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    32日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)