カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「a-8864」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュバルブピストンASSY INAX(LIXIL)フラッシュバルブピストンASSYINAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
寸法A(mm)32適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
大便節水形FV用ピストン部 INAX(LIXIL)大便節水形FV用ピストン部INAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)CF-50(510)S,V本体用CF-60(610)R,V,CF-T60(T610)本体用リモコンフラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)FR-50(510)S,V本体用CFR-60(610)V,CFR-90R本体用自動フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)OK-581R7本体用
ブッシュ (S09A) MAZDA(マツダ)ブッシュ (S09A)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ピストン(中水仕様) INAX(LIXIL)ピストン(中水仕様)INAX(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
寸法A(mm)32
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1
PANEL ASSY (EM-G) ホンダPANEL ASSY (EM-G)ホンダ
51,980税込57,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から113日以内出荷
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8864アズワン品番65-7605-64
基板用端子台 2446シリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2446シリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
28,980税込31,878
1袋(100個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750●シリーズ:2446●幅:11.2mm●コード番号:190-8864アズワン品番65-7727-92