カテゴリ

  • 自動車純正部品(45)
  • 制御機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-960-3」の検索結果

104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(135件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • アクリル板(黒) 光
    ブラック
    シルバー

    アクリル板(黒)

    光(13件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
  • アクリル 黒 A960シリーズ 光

    アクリル 黒 A960シリーズ

    光
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    標示板・資材・ディスプレー・工作などに
    色黒比重1.19熱変形温度(℃)87~100
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス バスバープロテクタ Sentron SIEMENS

    シーメンス バスバープロテクタ Sentron

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、メトリックナットプレート、バスシールド、絶縁体を含むバスバーシールドキットです。3VA15/25 1000 に対応しています。承認 EAC
    仕様●アクセサリタイプ:バスバープロテクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9410アズワン品番65-8061-66
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-960) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-960)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)960作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
  • オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    【クロスカット】【同時細断可能数25枚】 【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。 投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。 4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。 A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断質量(kg)46色ホワイト容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2)電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706電源コード(m)1.5細断枚数22ダストボックス容量(L)60保証期間お買い上げ日より1年間細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0細断寸法(mm)4×40最大細断枚数25細断形状クロスカット定格運転時間(分)60リバース機能あり最大投入幅A3(310mm)
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-960) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-960)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)960作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-960H) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-960H)

    SMC
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)960作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥129,638~税込¥142,602~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュレッダー 482×424×706mm/60.0L エスコ

    シュレッダー 482×424×706mm/60.0L

    エスコ
    ¥128,000税込¥140,800
    1台
    当日出荷
    投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
    材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
  • 水分チェッカー 佐藤計量器製作所

    水分チェッカー

    佐藤計量器製作所
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。 標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
    寸法(mm)約70×25×155電源単3マンガン電池×2(付属)測定方法電気抵抗式測定範囲(%)9.1~40(標準レンジ時)(水分)センサー寸法(mm)Φ2×12(先トガリ)機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更抵抗測定8.2kΩ~66MΩ(20℃)測定温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)ケーブル長(mm)約600分解能(%)0.001
  • 交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    機械的耐久性500万回
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • 可逆式電磁開閉器  MS-Nシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌々日出荷
    種別電磁開閉器取付方式ねじシリーズMS-N消費電力(W)2.9[操作コイル]定格電圧(V)AC200接点構成3a×2(主接点)、2a2b×2(補助接点)入力瞬時:270VA、常時:24VA主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)30(AC200~220V)、60(AC380~440V)、60(AC500~550V)、三相かご形モータ(AC-4級)22(AC200~220V)、45(AC380~440V)、45(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)-(AC100~110V)、-(AC200~220V)開閉頻度(回/時)1200リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)開放熱電流(A)150(主接点_a接点)、10(補助接点)RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.1端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)500電気的寿命(万回)AC-3級:100遮断電流容量(A)AC-3級1000(AC220V)、960(AC440V)閉路電流容量AC-3級1250A(AC220V)、1200A(AC440V)操作コイル定格電圧(V)交流コイルサージ吸収機能あり可逆/非可逆可能(可逆
  • (56101)ウインドシールド ガラス トヨタ

    (56101)ウインドシールド ガラス

    トヨタ
    ¥159,000税込¥174,900
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • スポイラーリヤー (B01A) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (B01A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    3日以内出荷
  • スポイラーリヤー (G15A) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (G15A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷
  • スポイラーリヤー (GA8A) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (GA8A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1A11-)スポイラー,リヤー MAZDA(マツダ)

    (1A11-)スポイラー,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
  • スポイラーリヤー (1A08) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (1A08)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
  • (1A12)スポイラー,リヤー MAZDA(マツダ)

    (1A12)スポイラー,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • スポイラーリヤー (N021) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (N021)

    MAZDA(マツダ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
  • スポイラーリヤー (M050) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (M050)

    MAZDA(マツダ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
  • スポイラーリヤー (B643) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (B643)

    MAZDA(マツダ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
  • (1A13)スポイラー,リヤー MAZDA(マツダ)

    (1A13)スポイラー,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
  • (1A11)スポイラー,リヤー MAZDA(マツダ)

    (1A11)スポイラー,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • スポイラーリヤー (1A00) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (1A00)

    MAZDA(マツダ)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷
  • スポイラーリヤー (G14S) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (G14S)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • スポイラーリヤー (G14F) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (G14F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    3日以内出荷
  • SIDESPOILER MAZDA(マツダ)

    SIDESPOILER

    MAZDA(マツダ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
  • スポイラーリヤー (B01W) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (B01W)

    MAZDA(マツダ)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    3日以内出荷
  • スポイラーリヤー (B02T) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (B02T)

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
  • スポイラーリヤー (GA9V) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (GA9V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷