カテゴリ
- 自動車純正部品(37)
- 科学研究・開発用品(11)
- 制御機器(8)
- 測定用品(4)
- バイク純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BAGSTER (バグスター)(1)
- ERECTA(エレクター)(11)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- HAKKO(白光)(3)
- MAZDA(マツダ)(28)
- MICROCHIP(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SAMTEC(1)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エナパック(1)
- スズキ(1)
- ミツビシ(9)
- レニショー(1)
- 横河計測(1)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コードコネクタボディ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法C(mm)42適合電線(mm2)1.25~2適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード差込口形状接地2P 15A 125V
スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥749税込¥8241個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤモジュール1.5
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
こて台 FH-305 クリーニングスポンジ付き
HAKKO(白光)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷持ち運びや収納に便利な折りたたみこて台。安全に折りたたみできるようにシリコンカバーを取り付けました。工具がない時でも、本体側面の穴を使い袋ナットの締め直しが可能。適合【可能製品】FX-600 オプション、FX-601 オプション、DASH オプション、PRESTO オプション、こて台 品番、こて台 セット内容、FX-601 オプション、PRESTO オプションセット内容本体、クリーニングスポンジ(品番 A1519)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら