カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 測定用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「a1539」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスポット 特殊コート HAKKO(白光)ステンレスポット 特殊コートHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質ステンレス適応FX-301B-01、FX-300-01仕様特種コート
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
温調ハンドル部 INAX(LIXIL)温調ハンドル部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ラバー(L) エンジンマウント (1A) MAZDA(マツダ)ラバー(L) エンジンマウント (1A)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
マウンティング リヤー エンジン (1A) MAZDA(マツダ)マウンティング リヤー エンジン (1A)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
(1A15)マウント キツト,エンジン MAZDA(マツダ)(1A15)マウント キツト,エンジンMAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ホーランドアイビーチェーン(10M) 横浜ディスプレイミュージアムホーランドアイビーチェーン(10M)横浜ディスプレイミュージアム
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
材質ポリエステル PE寸法(Φcm)葉:5~7.5
スプロケット(ハブ) 37T     EJ650A8F 42041-1539 Kawasakiスプロケット(ハブ) 37T EJ650A8F 42041-1539Kawasaki
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
サイズ525/37T他社参考品番(NTB)SPK-027R
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
279,800税込307,780
1箱(3本)
41日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から72日以内出荷
鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)HAKKO(白光)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50制御温度(℃)200~450(50角槽)仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
枠式ターンバックルA&A 水本機械製作所枠式ターンバックルA&A水本機械製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フレームリヤーサイドセンター MAZDA(マツダ)フレームリヤーサイドセンターMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
タンクカバー BAGSTER (バグスター)タンクカバーBAGSTER (バグスター)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BS1520PA1390シリーズ【W1518×D536×H1384mm】 ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BS1520PA1390シリーズ【W1518×D536×H1384mm】ERECTA(エレクター)
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)1518
ブレーキワイヤCP BIGM(丸山製作所)ブレーキワイヤCPBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
備考A=1539mm,B=60mm部品名称ブレーキワイヤCP図解NoMI-A402-1 ワイヤー部品_No.5、MI-A401 ワイヤー部品_No.5、MI-A400 ワイヤー部品_No.5