カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
「a1gsmjr-wl2bk」の検索結果

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤードベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け