カテゴリ
- 自動車純正部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 制御機器(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 作業服(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(26)
- SMC(19)
- RS PRO(5)
- HAKKO(白光)(3)
- bigborn(ビッグボーン)(2)
- ミラプロ(2)
- 青木精密工業(1)
- イスカル(1)
- 岩田製作所(1)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- Kawasaki(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 住商モンブラン(1)
- クラレプラスチックス(1)
- AMPHENOL(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a5038」の検索結果

VCRアダプター
ミラプロ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
UJRアダプター
ミラプロ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
バンナー(R)BL-R型
クラレプラスチックス¥239,800税込¥263,7801本3日以内出荷内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性耐負圧力(MPa)-0.10
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服半袖ウェア(服のみ)EBA5038
bigborn(ビッグボーン)¥4,490税込¥4,9391着4日以内出荷襟風気路、メッシュ 風気路に風が通りとても涼しく快適! 紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。!仕様胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、バッテリーポケット、左腕ポケット、左腕ペン差し、ファン取り付け部分、左腕ペン差しセット内容服のみ材質デュスポ混率(%)ポリエステル100機能UVカット
ベース用シム ラミネート AL
岩田製作所(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1枚当日出荷から8日以内出荷材質アルミ適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499RoHS指令(10物質対応)対応
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服半袖ウェア(服のみ)EBA5038K
bigborn(ビッグボーン)¥4,890税込¥5,3791着4日以内出荷襟風気路、メッシュ 風気路に風が通りとても涼しく快適! 紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。!仕様胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、バッテリーポケット、左腕ポケット、左腕ペン差し、ファン取り付け部分、左腕ペン差しセット内容服のみ材質デュスポ混率(%)ポリエステル100機能UVカット
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応