カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(11)
- 自動車純正部品(8)
- バイク純正部品(5)
- メカニカル部品(3)
- 研磨材(3)
- 溶接用品(2)
- 建築金物(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(15)
- RS PRO(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ホンダ(4)
- ダイヘン(2)
- 椿本チエイン(2)
- ニッサン(2)
- 青木精密工業(1)
- CKD(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 日本レヂボン(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- ミニター(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- Kawasaki(1)
- 河村電器産業(1)
- 矢崎化工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a5044」の検索結果

セラミックペーパーフィルター
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット(10個)ほか当日出荷用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)ほか当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
バンナー(R)BL-R型
クラレプラスチックス¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性耐負圧力(MPa)-0.10
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ25
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)6日以内出荷トラスコ品番853-0057軸径(Φmm)3粒度400高さ(mm)13質量(g)19対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)25
Φ34エルボキャップA NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷手すりの小口に着衣の袖が引っ掛かりにくい形状のキャップです。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットエンド色アーバンシルバー適合径(Φmm)34
薄形シリンダ CQ2シリーズA5
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50
サインロッドレスシリンダ/基本形 REA50
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/sシリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
ケーシング入隅室内ドア用
TOSTEM(LIXIL)¥6,398税込¥7,0381箱11日以内出荷開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。仕様(旧品番)WA-0044-MBJM色クリエアイボリー
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-44DZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)44タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
グレーチング スチールスベリ止め110℃オープンますぶた(ZURAZU) T-20
カワグレ¥15,980~税込¥17,578~1個14日以内出荷スチールグレーチング。110℃オープンスベリ止めますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)20
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-44DMZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)44タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-44
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)44タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-440Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷ストローク(mm)440クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付