カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 自動車純正部品(39)
- 制御機器(17)
- バイク純正部品(6)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- Kawasaki(3)
- MAZDA(マツダ)(39)
- MURATA(村田製作所)(2)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(11)
- SMC(72)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アゼアス(1)
- エスコ(1)
- カワグレ(4)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(2)
- ダイキン工業(2)
- ホンダ(2)
- ユニテール(2)
- 廣杉計器(2)
- 椿本チエイン(2)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-500Bシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ABSねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
幅木用コーナーキャップ1(出隅用)スマートタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698税込¥4,0681箱当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
ミニモ ファイバーストーンチップ#400 1×10mm
ミニター¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷トラスコ品番852-9387幅(mm)10粒度400厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個(500g)5日以内出荷から6日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA50)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら