「a5356wy」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5kg)
当日出荷から10日以内出荷
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 富山住友電工アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)富山住友電工(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1ケース(5kg×2巻)
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5356寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミMIG A5356 日軽産業アルミMIG A5356日軽産業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIG  A5356 日軽産業アルミMIG A5356日軽産業
24,980税込27,478
1箱(5kg)
翌々日出荷
仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: RemJIS規格A1100-WY
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A5356)日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼
92,980税込102,278
1箱(20kg)
22日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
アルミワイヤ SUZUKID(スズキッド)アルミワイヤSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(2kg)
当日出荷
アルミMIGワイヤ 東安アルミMIGワイヤ東安
4,098税込4,508
1巻(0.45kg)ほか
3日以内出荷
CE認定工場【AWS ER4043】
用途アルミMIG溶接用
アルミワイヤー1.0mm マイト工業株式会社アルミワイヤー1.0mmマイト工業株式会社
12,980税込14,278
1個(2kg)
4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.0適合機種MDM-200タイプアルミ用内容1巻(5kg)JIS規格Z3232 A5356-WY相当AWS規格ER5356
アルミMIG  A5356 タセトアルミMIG A5356タセト
19,980税込21,978
1箱(5kg)
4日以内出荷
成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-WY
関連キーワード
a5356-by特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a5356-by