カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「a8a-203-1」の検索結果

ロッカースイッチ A8A
Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から80日以内出荷安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-5M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 3 オスピンです。 M8 ストレートコネクタを備えています。この製品は、48 V ac / 60 V dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●シース材質:PVC●シリーズ:V3-GM-5M-PUR●コード番号:203-1004色グレー全長(m)5芯数(C)3アズワン品番65-7464-46導体外径(Φmm)4.3