カテゴリ

  • 安全保護具(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa16-fv」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DICヘルメット AA16-FV DICプラスチック

    DICヘルメット AA16-FV

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
    内装EG4名入れ
  • DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト) DICプラスチック

    DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト)

    DICプラスチック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
    内装EG4
  • AA16ーFVーKP型ヘルメット 白 DICプラスチック

    AA16ーFVーKP型ヘルメット 白

    DICプラスチック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    フロントベンチレーション採用で清涼感が向上しました。
    色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナーあり(K16)材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)トラスコ品番819-2388質量(g)340使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
  • ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔

    DICプラスチック
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
  • ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 遮熱樹脂 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 遮熱樹脂

    DICプラスチック
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂ホワイト質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)頭囲(cm)約53~62ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
  • AA16-W-HB-FV-KP型ヘルメット 白 DICプラスチック

    AA16-W-HB-FV-KP型ヘルメット 白

    DICプラスチック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    遮熱とベンチレーションの相乗効果で清涼感がアップします。
    色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナーあり(K16)材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)トラスコ品番819-2390質量(g)350
  • AA16-W-HB型ヘルメット 白 DICプラスチック

    AA16-W-HB型ヘルメット 白

    DICプラスチック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)質量(g)330
aaaa 電池特集