カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- バイク部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 電気材料(4)
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(30)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- IBS(1)
- MANN-FILTER(1)
- onsemi(1)
- SMC(8)
- TRW(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YKK AP(1)
- アルテ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- タナカ(1)
- ダイキン工業(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ユタカ(Crown)(1)
- 多摩興業(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト



ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
ナイロンクリップ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881袋(100個)4日以内出荷材質66ナイロン幅(mm)9.5色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,898税込¥10,8881袋(100個)4日以内出荷材質ふっ素樹脂(ETFE)幅(mm)9.5色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性耐熱・耐薬品・難燃
メタルコンテントNクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)4日以内出荷材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)9.5色青使用温度範囲(℃)-40~+85
ニューアートフレーム NAシリーズ
アルテ¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷から12日以内出荷フラットな形状の木目調フレーム。作品が温かく上品な仕上がりに。付属品吊りヒモ×1材質フレーム/MDF、表面フィルム/PET(0.5mm)、裏板/段ボール厚さ(mm)(表面フィルム)0.5フレーム幅(mm)35フレーム厚さ(mm)15グリーン購入法適合
2出力絶縁変換器
渡辺電機工業¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷電源電圧(V)DC24応答速度約50ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1出力信号DC4~20mA
Schneider Electric リレー 60V dc
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷コイル定格電圧(V)DC60接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)277RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(100個)6日以内出荷メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥14,388~税込¥15,827~1個当日出荷から54日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
サーモスタット
多摩興業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥27,913~税込¥30,704~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら