カテゴリ
- 電気材料(16)
- 標準タイプ(2)
- 耐候タイプ(3)
- パソコン/周辺機器(281)
- 制御機器(142)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- メカニカル部品(104)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- バイク部品(38)
- 空調・照明・電設資材(27)
- バイク純正部品(24)
- 自動車純正部品(23)
- オフィス家具(22)
- 切削工具(18)
- 建材・エクステリア(17)
- 厨房用品(13)
- 物流用品(12)
- 研磨材(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- エンジン工具(5)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- MINOURA(箕浦)(11)
- アイリスオーヤマ(6)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- CKD(45)
- BUFFALO(バッファロー)(73)
- KITACO(13)
- nexperia(15)
- omron(オムロン)(13)
- ParkerTAIYO(66)
- SMC(141)
- StarTech.com(43)
- エレコム(15)
- サンドビック(13)
- サンワサプライ(68)
- ニチベイ(13)
- プラネックスコミュニケーションズ(27)
- ホンダ(20)
- 三菱電機(22)
- ブランドをもっと見る
最大結束径(Φmm)
材質
「ab100」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
Dura-Cage AB100-4.5
MINOURA(箕浦)¥889~税込¥978~1個4日以内出荷から5日以内出荷2000系超々ジュラルミンボトルケージ。ボルト無し。材質#2017ジュラルミン質量(g)38
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)¥449税込¥4941袋(100本)当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
303-0604 AB100-5.5 ボトルケージ ボルトナシ
MINOURA(箕浦)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径5.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、ボトルのホールド感や安定性を重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)質量(g)54
303-0504 AB100-4.5 ボトルケージ ボルトナシ
MINOURA(箕浦)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径4.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)質量(g)38
AB100-4.5 ボトルケージ(取付ボルト無し)
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1本4日以内出荷自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。 AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。質量(g)38
ABタイ(細幅長尺タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥459税込¥5051袋(100本)当日出荷ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アクリルボックス
クルーズ(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。材質アクリル厚さ(mm)3タイプ5面体
除菌ウェットティッシュ
アイリスオーヤマ(43件のレビュー)¥399税込¥4391本(100枚)当日出荷いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
ボトルケージ
MINOURA(箕浦)¥699税込¥7691個4日以内出荷軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径4.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材)質量(g)38
303-0504-44 プレミアムボトルケージ 銅メッキ
MINOURA(箕浦)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷カラーバリエーションが豊かなのでお好みの色を自転車に合わせてお選び頂けます 軽量で丈夫なジュラルミン製 軽さや出し入れのしやすさを重視する方にオススメ仕様自転車ポリボトル(直径:73mm)に合わせた専用設計材質#2017ジュラルミン色銅メッキ質量(g)38線径(Φmm)4.5
303-0504-45 プレミアムボトルケージ ネオブラック
MINOURA(箕浦)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷カラーバリエーションが豊かなのでお好みの色を自転車に合わせてお選び頂けます 軽量で丈夫なジュラルミン製 軽さや出し入れのしやすさを重視する方にオススメ仕様自転車ポリボトル(直径:73mm)に合わせた専用設計材質#2017ジュラルミン色ネオブラック質量(g)38線径(Φmm)4.5
アルミボトルケージ Limited
MINOURA(箕浦)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷軽くて丈夫、SAKURAカラーが映える限定ジュラルミン製ボトルケージ。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”、軽さと耐久性を兼ね備えた素材。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。限定カラー「SAKURA」で、見た目にも華やかなデザイン。取り付けボルトは付属していないので、別途ご用意ください。長距離ライドや様々な環境でも安心して使用可能。重量41gと軽量で、見た目の美しさと機能性を両立材質#2017ジュラルミン色サクラ質量(g)41
303-0504-40 プレミアムボトルケージ クロームメッキ
MINOURA(箕浦)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷カラーバリエーションが豊かなのでお好みの色を自転車に合わせてお選び頂けます 軽量で丈夫なジュラルミン製 軽さや出し入れのしやすさを重視する方にオススメ仕様自転車ポリボトル(直径:73mm)に合わせた専用設計材質#2017ジュラルミン色クロームメッキ質量(g)38線径(Φmm)4.5
マグネット式 プライバシー フィルター HP x360 11-ab100 シリーズ 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種HP x360 11-ab100シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
マルチ穴あけ器ロング
モトコマ(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS色シルバー
マグネットアルミバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。幅(mm)20厚さ(mm)10色白保持枚数A4コピー用紙約10枚







サポータベルト
ツヨロン(藤井電工)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から17日以内出荷1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
箱型アルミレベル
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
オープンテレビ台
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台翌日出荷シンプルなデザインのAVボードです。 オープンタイプなので、簡単にしまったものを取り出し使用できます。サイドの棚にはDVDもしまえます。 中央の棚にはレコーダーはもちろんハードディスクやゲーム機等あらゆる周辺機器を、サイドの棚にはDVDもしまえます。 4色展開で、お部屋に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。材質プリント紙化粧パーティクルボード幅(cm)100耐荷重(kg)(全体)60、(天板)40、(棚板1枚あたり)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×約390×約488適合サイズテレビ/幅100cm以下の薄型TV(家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります)
真空断熱用ボトル用洗浄剤
タイガー魔法瓶¥449税込¥4941個当日出荷除菌効果もある 真空断熱ボトル用洗浄剤 お手入れ簡単!お湯と一緒にいれるだけ! 真空断熱ボトルやコーヒーサーバー、まほうびんの内側の洗浄にお使いいただけます。 洗浄中の注意シールつき。 注意シール5枚入り。本体質量(g)25(5×5包)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×22×175液性弱アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
アドソンピンセット ABシリーズ
nopa¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)全長(mm)120医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000035医薬品医療機器等法一般医療機器
HC汗取りバンド ホワイト フリーサイズ
橋本クロス¥5,198税込¥5,7181箱(100枚)当日出荷額に流れる汗をしっかりキャッチ。高分子吸収体により汗を素早く吸収。幅広の伸縮性不織布を採用し、締め付け過ぎずしっかりフィット。装着後のズレを防止します。肌触りのさらっとした不織布で快適な使用感を実現。用途汗取りトラスコ品番683-9677材質不織布、パルプ、吸水ポリマー長さ(mm)240幅(mm)45色ホワイトサイズフリーサーズ適合頭囲(cm)60
...