カテゴリ
- 厨房用品(27)
- バイク部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車純正部品(10)
- 建材・エクステリア(8)
- 溶接用品(6)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 農業機械(5)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- CKD(9)
- HIT(ヒット)(2)
- SIEMENS(5)
- SMC(5)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TOEX(LIXIL)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- U-KANAYA(16)
- X.A.M(5)
- エスコ(13)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- コイズミ照明(11)
- スバル(9)
- ホンダ(4)
- ユタカ(Crown)(6)
- 天領まな板(20)
- 日東工業(3)
- 日研工作所(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ab42」の検索結果

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,588~税込¥11,647~1個当日出荷から39日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形 AB42シリーズ
CKD(2件のレビュー)¥14,231税込¥15,6541個当日出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。質量(kg)0.50ポート数2消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7材質(シール)ニトリルゴム有効断面積(mm2)21.1定格電圧(V)AC100コイルハウジンググロメットリード線接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1)作動方式直動式ねじの種類Rcオリフィス(mm)7.0耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15取付姿勢自在皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60Cv値1.0
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)
CKD¥7,763~税込¥8,539~1セット4日以内出荷から11日以内出荷マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
デンジベン(AB42-03-2)200V
BIGM(丸山製作所)¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷規格200V部品名称デンジベン(AB42-03-2)200V図解NoMS410ENA-K 希望付属品部品_No.3、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.3、MS410ENA-M テンション1部品_No.3
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テクト2ウェイライト0.7
ゼブラ¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷フリシャ機能の製図用シャープ/フリシャをロック出来る切換機能を搭載。軸径(Φmm)10.5全長(mm)149質量(g)15.4芯径(mm)【シャープ芯】0.7繰り返し・詰め替え対応
ボードアンカーリベット
HIT(ヒット)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ベルトフック付きプラケース入りです。用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です材質スチール質量(g)400
60L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)
エスコ¥14,800税込¥16,2801個当日出荷仕様大型のハンドルでハンドリングがし易く持ち運びが楽に行えます材質超高分子量PE質量(kg)3.7容量(L)60外寸(mm)Φ400×618開口寸法(mm)内径:Φ328
30.6x11x400mm チャンネル(穴付)
エスコ(1件のレビュー)¥850税込¥9351個当日出荷エスコ品番EA439AB-42材質スチール長さ(mm)400幅(mm)30.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)11仕上ユニクロメッキ
ドーリー(微音キャスター付)
エスコ¥34,500税込¥37,9501台翌日出荷ワンタッチでロック・アンロックが可能です。固定車2輪(後輪)を一度にロックできます。走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。微音キャスター。
sotto自動点滅付フットライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10電球LED埋め込み深さ(mm)33
ブラケットライトLimini
コイズミ照明¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷コンパクトサイズなので、多灯配置することで、リズミカルなアクセントのある空間演出が可能です。材質シリコン・乳白質量(kg)0.2消費電力(W)6.2電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000
ブラケットライト
コイズミ照明¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
リビング用ブラケットライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷落下防止機構付 傾斜天井の取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ。材質/仕上アクリル・白色/上下面セード:アクリル・乳白色/エンドキャップ:プラスチック・白色質量(kg)2.1消費電力(W)24.8電球LEDLED寿命(時間)40000
ブラケットライトMultiLux
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷上方向へのアッパー光より、まぶしさを与えず空間全体をやさしく照らします。 集光された光が手元のみを照らすため、隣の人の就寝を妨げません。 照射近接限度10cm 灯具可動型(左右0~30°、前方0~30)材質鋼・プレミアムパウダリーホワイト塗装質量(kg)1消費電力(W)12.4電球LEDLED寿命(時間)40000![[ウレタンコート]手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650872-170413-02.jpg)
[ウレタンコート]手袋
エスコ¥2,220税込¥2,4421袋(10双)翌日出荷グリップ性に優れたウレタン樹脂を指先にコーティング。 手によくフィットし、様々な作業に使用いただけます。厚さ(mm)2.2色(本体)ホワイト
ブラケット
コイズミ照明¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷仕様【調光器併用】不可幅(mm)Φ100カバーシリコーン・乳白色質量(kg)0.2備考密閉型電圧(V)100消費電力(W)6.1機能【調光・調色】非調光光源LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.9皮相電力(VA)10(100V)光束(Lm)335(器具)LED寿命(時間)40000出幅(mm)80演色指数(Ra)83器具相当白熱球60W相当LED交換不可天井近接限度(cm)10
ブラケットライト
コイズミ照明¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷仕様LED一体型材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7消費電力(W)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×130×82色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)45.1光束(Lm)280アズワン品番64-9320-06LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)85



































![[ウレタンコート]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650872-170413-02.jpg)