カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ac3045」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • 12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)

    12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)1110電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×325×141センサー感知方式人感設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-94点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
  • オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3045~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3045~)

    CKD
    1,105,088税込1,215,597
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • シグナルコンディショナ ワゴジャパン

    シグナルコンディショナ

    ワゴジャパン
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    電源信号処理、電流及び電圧入力信号、電流及び電圧出力信号、デジタル出力、ソフトウェア経由での設定、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm
    仕様●モジュールタイプ:プロセスシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 0 → 5 A, (IN1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3045アズワン品番65-8078-04