カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 梱包用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「acf150」の検索結果

エアークッションフィルム
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(200m)ほか当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御
共立機巧¥479,800~税込¥527,780~1台31日以内出荷脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入。塗装ラインにおける塗料移送システム。印刷工程におけるインクの混合移送。鋳造機の硬化剤注入システム。薬品原料の連続定量注入。各種添加剤の均質混合。化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式手動制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御
共立機巧¥479,800~税込¥527,780~1台31日以内出荷脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入。塗装ラインにおける塗料移送システム。印刷工程におけるインクの混合移送。鋳造機の硬化剤注入システム。薬品原料の連続定量注入。各種添加剤の均質混合。化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式DC1~5V制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ インバータ制御
共立機巧¥429,800~税込¥472,780~1台31日以内出荷脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入。塗装ラインにおける塗料移送システム。印刷工程におけるインクの混合移送。鋳造機の硬化剤注入システム。薬品原料の連続定量注入。各種添加剤の均質混合。化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式インバーター制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御
共立機巧¥479,800~税込¥527,780~1台31日以内出荷脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入。塗装ラインにおける塗料移送システム。印刷工程におけるインクの混合移送。鋳造機の硬化剤注入システム。薬品原料の連続定量注入。各種添加剤の均質混合。化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式DC1~5V制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御
共立機巧¥479,800~税込¥527,780~1台31日以内出荷脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入。塗装ラインにおける塗料移送システム。印刷工程におけるインクの混合移送。鋳造機の硬化剤注入システム。薬品原料の連続定量注入。各種添加剤の均質混合。化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式手動制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
エアークッションメーカー
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台欠品中エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬