「acrobat pro dc」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Adobe Acrobat Pro PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版 アドビAdobe Acrobat Pro PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版アドビ
42,980税込47,278
1枚
翌々日出荷
・Adobe Acrobat Proは、PDFと電子サインのトータルソリューションです。PDFの編集、変更、保護、電子契約のための高度な機能を備え、墨消しや文書比較などのツールも利用できます。12ヶ月間のサブスクリプションなら、常に最新の機能とセキュリティアップデートが利用でき、どこからでも仕事を滞りなく進めることができます。Acrobat Proの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
対応OSWindows/Mac
Adobe Acrobat Standard PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション)  Windows / Mac 対応  POSAカード版 アドビAdobe Acrobat Standard PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版アドビ
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
・Adobe Acrobat Standardの12ヶ月間のサブスクリプションに登録すれば、基本的なPDFツールをWindowsとmacOS、さらにお使いのモバイルデバイスでご利用いただけます。Acrobat Standardの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
対応OSWindows/Mac
KINGSOFT PDF Pro DLカード版 キングソフトKINGSOFT PDF Pro DLカード版キングソフト
7,198税込7,918
1個
当日出荷
PDFファイル編集・変換ソフトの決定版! 直接編集、編集、変換、分割・結合、セキュリティなどの多数機能を搭載。 KINGSOFT PDF Proは、直接編集/ 編集 / 変換 / 分割・結合 / セキュリティといった多数の機能が使用できるPDF編集・変換ソフトです。 競合同等製品群の中で圧倒的なコストパフォーマンスを誇っています。 PDFファイル内のテキストや画像を直接編集。 「ハイライトや注釈を追加」「ページを挿入・順序入れ替え」「選択したエリアを画像として保存」が可能です。
付属品シリアル番号カード / インストール案内質量(g)20タイプインストール可能台数:1台、ライセンス形態:買い切り型対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版(32/64bit)メモリー2GB以上HDD4GB以上の空き領域使用CPU1.3GHz以上(マルチコア)高さ(cm)18.5横(cm)13.5奥行き(cm)1.5
JUST PDF 6 (メディアレス) ジャストシステムJUST PDF 6 (メディアレス)ジャストシステム
7,498税込8,248
1台
翌日出荷
PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。
仕様●言語:●提供メディア:●納品形態:●ライセンス対象市場:●情報取得日:●製品区分:●ライセンス種別:対応OSWindows
JUST PDF 6 Pro (メディアレス) ジャストシステムJUST PDF 6 Pro (メディアレス)ジャストシステム
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。電子帳簿保存法の要件に対応したスキャナ保存要件の検査や画像PDF化による墨消し機能のセキュリティを強化した上位版です。
仕様●情報取得日:2024-10-25●ライセンス対象市場:●製品区分:限定なし●提供メディア:●納品形態:●プラットフォーム:●言語:●ライセンス種別:限定なし対応OSWindows 11/Windows 10 各日本語版(64bit)
瞬簡 PDF 編集 2024 アンテナハウス瞬簡 PDF 編集 2024アンテナハウス
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ドキュメントの結合やページの入れ替えからコンテンツの直接編集まで、かんたん操作で高度な編集が可能です。本文テキストや画像の直接編集、PDFの結合分割、ページ編集、注釈の追加、墨消しによるコンテンツの完全消去、閲覧制限、セキュリティ、最適化、しおり、ページラベルなど様々な機能があります。付属する『Antenna House PDF Driver 8.0』でPDFに変換することで、様々な形式のファイルを取り込んで編集することも可能です。
かんたん電子印鑑de脱ハンコ デネットかんたん電子印鑑de脱ハンコデネット(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
電子印鑑をかんたんに作成できるソフト。 電子印鑑の種類を選択後、必要な文字を入力するだけで電子印鑑を作成できます。 三文判・認印、データネーム印、ビジネス印、ユーザー印、住所印、会社印、6種類の電子印鑑を作成できます。 また作成した電子印鑑は3つの方法で押印できます。 コピー(クリップボードにコピー):操作画面上に登録された印鑑から、使用する印鑑を選択後「コピー」を押下、 文書ファイル上の任意の場所で「右クリック」→「貼り付け」操作にて電子印鑑を押印できます。 画像として保存:操作画面上に登録された印鑑に名前を付け、画像としてパソコン内に保存できます。 印鑑パネル:使用頻度の多い電子印鑑を最大3つまでデスクトップに常駐する「印鑑パネル」上に保存できます。 文書ファイルへの押印時に「印鑑パネル」上の印鑑をドラッグ&ドロップ操作にて押印できます。 さらに印鑑データの編集機能にて、一文字ごとに位置や大きさ、傾き(回転)や変形などの細かな編集が可能です。 本ソフトで作成した電子印鑑データは、まとめてエクスポート又はインポートすることが可能です。
Adobe Illustrator  (Creative Cloud) 12か月版 POSAカード版(Mac/Windows) アドビAdobe Illustrator (Creative Cloud) 12か月版 POSAカード版(Mac/Windows)アドビ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
アドビが提供する定額制の製品・サービス。
用途個人版ライセンスでは、複数のコンピューターにアプリケーションをインストールし、2 台でライセンス認証(ログイン)することができますが、一度に 1 台のコンピューターでのみ使用できます。対応OSMac/Windows
Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台マイクロソフト
51,875税込57,063
1台
翌々日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
タイプインストール可能台数:2台、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows11、10/mac対応メモリーPC: 4 GB (64 ビット) または 2 GB (32 ビット) RAM、Mac: 4 GB RAMHDDPC: 4 GB の使用可能なディスク領域、Mac: 10 GB の使用可能なディスク領域ライセンス数1
防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7OM SYSTEM(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875
Microsoft Access 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10|PC2台 マイクロソフトMicrosoft Access 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10|PC2台マイクロソフト
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows向け2024版のAccessがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
タイプインストール可能台数:2台、機能:データベース、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows 11/10ライセンス数1
Microsoft Excel 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフトMicrosoft Excel 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台マイクロソフト
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
タイプインストール可能台数:2台、機能:表計算、ライセンス形態:買い切り型、提供形態:パッケージ版対応OSWindows 11/10、macOSライセンス数1
Microsoft Office Home 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフトMicrosoft Office Home 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台マイクロソフト
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
macOS対応(※macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Mac向け2024版のWord、Excel、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
タイプ提供形態:パッケージ版、インストール可能台数:2台、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows11、10/macOS(最新3バージョン)メモリーPC: 4 GB (64 ビット) または 2 GB (32 ビット) RAM、Mac: 4 GB RAMHDDPC: 4 GB の使用可能なディスク領域、Mac: 10 GB の使用可能なディスク領域ライセンス数1
さよなら手書き ソースネクストさよなら手書きソースネクスト
3,998税込4,398
1個
当日出荷
紙の書類や公的機関の申請書類など、紙・PDFのフォーマットに”ピッタリ”合わせて印刷できるソフトです。郵便番号の枠にピッタリ記入や文字の検索・置換など書類作成を効率化が実現できます。
データーネーム EX15 メールオーダー式 シヤチハタデーターネーム EX15 メールオーダー式シヤチハタ(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。 使いやすさにこだわった日付入ネーム印。 使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。 印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。
用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。シリーズデータネームEXエコマーク認定認定印面サイズ(Φmm)15対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合文字数上段:6文字以内・下段:6文字以内エコマーク認定番号16 112 018オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
Adobe Creative Cloud Pro 12ヵ月 POSA版 アドビAdobe Creative Cloud Pro 12ヵ月 POSA版アドビ
119,800税込131,780
1枚
翌々日出荷
・アップデートの無償化…従来は数年おきに新機能・新製品を発表していましたが、クリエイティブ クラウドは新機能を随時公開し、利用者は最新機能をすぐにかつ無料で利用できるようになりました・PCはOS問わず2台まで使えるように…1人の使用者につき2台までのPCにインストール可能です(※同時起動はできません)・モバイルの連携が可能に…PCでの作業に加え、モバイルアプリを活用してタブレットやスマホと連携し外出先でも作業をすることができるようになりました・サポートも追加料金不要…製品のダウンロードからインストール、利用に関するお問い合わせは無料。ご利用の際は、アドビへ直接お問い合わせください
対応OSWindows、Mac
Adobe Creative Cloud Pro 学生/教職員版 12ヵ月 POSA版 アドビAdobe Creative Cloud Pro 学生/教職員版 12ヵ月 POSA版アドビ
60,980税込67,078
1枚
翌々日出荷
・アップデートの無償化…従来は数年おきに新機能・新製品を発表していましたが、クリエイティブ クラウドは新機能を随時公開し、利用者は最新機能をすぐにかつ無料で利用できるようになりました・PCはOS問わず2台まで使えるように…1人の使用者につき2台までのPCにインストール可能です(※同時起動はできません)・モバイルの連携が可能に…PCでの作業に加え、モバイルアプリを活用してタブレットやスマホと連携し外出先でも作業をすることができるようになりました・サポートも追加料金不要…製品のダウンロードからインストール、利用に関するお問い合わせは無料。ご利用の際は、アドビへ直接お問い合わせください 学生・教職員の方は、通常版の機能はそのまま、お得な学割価格でご利用いただけます。
瞬簡 PDF 統合版 2024 アンテナハウス瞬簡 PDF 統合版 2024アンテナハウス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
『瞬簡PDF 書けまっせ2024』、『瞬簡PDF 変換2024』、『瞬簡PDF 作成2024』、『瞬簡PDF 編集2024』の4製品を同梱したパッケージ。全製品64ビット化。PDFの作成、ページ編集、PDFへの書込み、PDFから編集可能なWord・Excel形式などのファイルに変換。[同梱のPDFソフト]1.瞬簡PDF 書けまっせ 2024:PDFに文字が書ける。自動認識で文字入力と文書作成。2.瞬簡PDF 変換 2024:PDFを編集可能なOffice文書に高精度変換。OCR処理の精度が向上。3.瞬簡PDF 作成 2024:かんたんな操作で高品質&高付加価値PDFの作成が可能。4.瞬簡PDF 編集 2024:PDFを簡単操作で自由自在に編集。
瞬簡 PDF 書けまっせ 2024 アンテナハウス瞬簡 PDF 書けまっせ 2024アンテナハウス
8,098税込8,908
1個
当日出荷
PDFに文字が書けるソフト。文字入力と文書作成に特化したツールでテキスト、画像、図形から印影、手書きまで、PDFになんでも思い通りに書き込めます。文書や入力欄の自動認識、自動フォントサイズ、差込印刷、コマンドライン実行、表示形式、計算式、墨消し、データトレー、テンプレート機能など、文書や帳票作成に適した非常にたくさんの機能があります。グリッド表示とオブジェクトの位置調整サポート、手書き機能の強化、ものさしツールなど、さらなる機能の強化および追加を行いました。
Polaris Office 2 ソースネクストPolaris Office 2ソースネクスト
3,600税込3,960
1個
翌々日出荷
表計算・ワープロ・プレゼンテーションとPDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。MS Officeに近いメニュー画面で操作に迷うこともありません。