カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(1)

「acv-1500」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACV1500用ギヤーケースパッキン 京セラインダストリアルツールズACV1500用ギヤーケースパッキン京セラインダストリアルツールズ
429税込472
1枚
4日以内出荷
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から6日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
スパイラルローター(左右セット) 京セラインダストリアルツールズスパイラルローター(左右セット)京セラインダストリアルツールズ
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
畑・果樹園などの除草作業もラクにできます。
用途下草刈りに。適合機種ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
中耕車輪(左右セット) 京セラインダストリアルツールズ中耕車輪(左右セット)京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
作物の生育途中で土を軽く反転させ、根の吸収・呼吸を促すときに使用します。
用途中耕作業に。適合機種ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
培土器 京セラインダストリアルツールズ培土器京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
作物を栽培するため、うね立てをするときに使用します。
用途うね立てに。適合機種RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)ACV-1500、RCV-3410、RCVK-4300
サイカンヒーター W型(ストレート) 八光電機サイカンヒーター W型(ストレート)八光電機
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。
周囲温度(℃)200以下(スリーブ)使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)タイプストレートタイプ材質(シース)ステンレス(SUS316)
サイカンヒーター S型 八光電機サイカンヒーター S型八光電機
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
シースの中に発熱線が1 本入った両ターミナル形のヒーターで、両端のスリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工をしています。
タイプストレートタイプ材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)