カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「ad-sg051-03a」の検索結果

デュアル エアソレノイド方向切換バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。使用圧力(MPa)0.2~0.7ねじの種類Rc使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
小型電磁切換弁025形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個21日以内出荷から31日以内出荷コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)7流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥53,980~税込¥59,378~1個47日以内出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から46日以内出荷仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
低ショック電磁油圧切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,980~税込¥131,978~1個31日以内出荷から41日以内出荷低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。最高使用圧力(MPa)21許容電圧範囲(V)定格電圧±10%バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥29,598~税込¥32,558~1個当日出荷から8日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
デュアル弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥89,980~税込¥98,978~1個60日以内出荷から81日以内出荷小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個21日以内出荷から46日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。バルブ種類圧力制御弁
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンキットです。用途メンテナンス用に本体GSV2-20U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。バルブ種類流量制御弁
手動切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷から92日以内出荷電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。質量(kg)4.8呼び3最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から翌々日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁