カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(3)
  • 農業機械(1)

「ad11-25a」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD

    パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

    CKD(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
  • AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    799税込879
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    航空機整備工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌日出荷
    差込角(HEX)1/4(415SGB)
  • AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    37,125税込40,838
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    270税込297
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X60X22部品名称6カクボルト図解NoBSM-1065SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1350 1550L-3シリーズ マストフレーム部品_No.11、BSM-1060SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1550L-22AU マストフレーム部品_No.11、BSM-1260SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.12、LVM1501T 50HZ 希望付属品部品_No.7、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.7、BSM-1265SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.12、BSM-1350L-18GK マストフレーム部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK マストフレーム部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ マストフレーム部品_No.11、SM-450A 駆動部(右)部品_No.25、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.26、BSM-1350L-18AU マストフレーム部品_No.11、SM-440A 駆動部(右)部品_No.25、SM-140A 駆動部(右)部品_No.25、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.7、BSM-1550L-22AUBK マストフレーム部品_No.11、LVM1501T 60HZ 希望付属品部品_No.7、BSM-1550L-22DU マストフレーム部品_No.11、BSM-1350L-18DU マストフレーム部品_No.11、BSM-1050SLT-LE オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1550L-18GK マストフレーム部品_No.11、SM-450A 駆動部(左)部品_No.25、SM-440A 駆動部(左)部品_No.25、BSM-1550L-22DUBK マストフレーム部品_No.11、SM-140A 駆動部(左)部品_No.25、BSM-1350L-18AUBK マストフレーム部品_No.11
  • 航空機整備工具セット インチ STAHLWILLE(スタビレー)

    航空機整備工具セット インチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    999,800税込1,099,780
    1セット
    91日以内出荷
    122点ツールセット
    セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-1/4・5/16・3/8・7/16・1/2)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・407QR・427QR/3・427QR/10)、1/4”x3/8”ソケットアダプター、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、ユニバーサルジョイント、3/8”x1/4”アダプター、3/8”x1/2”ソケットアダプター、3/8”x5/16”ビットホルダー、スピーダーブレース、ビットホルダー、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、強力マイナスドライバー(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス:3m、ライト質量(kg)11.5差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)
  • 航空機整備工具セット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    航空機整備工具セット(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    91日以内出荷
    セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、12角ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.2差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)