カテゴリ

  • 救急・衛生(16)
    • AED収納ボックス(16)
  • 建築金物(2)
    • 宅配BOX・宅配ポスト(2)
  • 医療(3)
    • 医療訓練用品(3)
  • 防犯用品(2)
    • 護身用具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 工場扇壁掛けタイプ(1)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「aed本体」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AEDボックス MDX-220 満点商会AEDボックス MDX-220満点商会
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
ベルなしとベル付きがあります。
ポリッシュホワイトタイプベル付き種類AEDボックス単体型ブラケット専用ブラケット:6-B開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ370材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅370材質(扉)スチール・アクリルクリア
サンワAED収納ボックス 三和製作所サンワAED収納ボックス三和製作所
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。 壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。 緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル電源アルカリ乾電池単4電池×2幅(cm)(アクリル部)21×20
デリバリーボックス(宅配ボックス)AEDボックス NASTA(ナスタ)デリバリーボックス(宅配ボックス)AEDボックスNASTA(ナスタ)
79,980税込87,978
1台
25日以内出荷
エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。 製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。 宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り) 扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。 屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。 AEDボックスにはゼンマイ式のベルが設置されており、扉を開けるとベルが鳴ります。
材質扉:スチール(SECC)焼付塗装、本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)質量(kg)7.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×515錠前プッシュマグネット(フリー開閉)ボックス内寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×275×496
AED収納ケース スタンド型 アズワンAED収納ケース スタンド型アズワン
83,980税込92,378
1個
当日出荷
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
AEDボックス単体型 MDX-311 満点商会AEDボックス単体型 MDX-311満点商会
28,800税込31,680
1台
4日以内出荷
AEDボックスの単体型です。
ポリッシュホワイトタイプ扉:アクリルクリア外寸(mm)W350xH400xD150内寸(mm)W290xH350xD135材質(ボディ)スチール・アルミ関連資料(0.06MB)
FUNCTIONBOX FX-UF 田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF田島メタルワーク
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。AED用のボックスです。扉を開けると警報ベルが鳴り、周囲に緊急事態を知らせます。また、いたずら防止にもなります。AEDは製品には含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂ロック機構:マグネットキャッチ材質(本体)スチール
スマートトレーナー2 ST-120CN ヤガミスマートトレーナー2 ST-120CNヤガミ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
特定のメーカー、機種に特化しておらず、幅広く使用できます。安価ながらガイドライン2020に対応した音声ガイダンスに沿ったAEDの操作を学ぶことができます。人体モデルに電極パッドを貼った後、コネクタをトレーナー本体に接続することで、心電図解析のステップに進みます。
AEDボックス MDX-110 満点商会AEDボックス MDX-110満点商会
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
ポリッシュホワイトタイプベルなし種類AED・消火器一体型ボックス開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ910材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅370材質(扉)スチール・アクリルクリア
AEDトレーニングユニット 訓練用パッド 日本光電工業AEDトレーニングユニット 訓練用パッド日本光電工業
8,098税込8,908
1台
欠品中
適合本体TRN-2100/2150/3100/3150寸法(mm)147×166×5アズワン品番8-9633-12
AEDケース(全埋込) UNION(ユニオン)AEDケース(全埋込)UNION(ユニオン)
37,900税込41,690
1本
6日以内出荷
材質スチール仕上ポーラルホワイトペイント
ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 クリップ付きホワイトウルフ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
6日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした小型の三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップ部分は金属製で、表面に滑り止め効果がある加工を施しています。着脱可能なクリップ付なのでベルト通しに通しての持ち運びも可能です。※クリップの脱着は自己責任でお願い致します。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
仕様ガラス割り機能材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラックサイズ12インチ質量(g)約318 ※熱処理を施しているため、個体差があります材質(グリップ)金属全長(cm)約16~33.5(ガラス割り含む)ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット ヤガミAEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセットヤガミ
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
引きひも操作 3ノッチ速度調節引きひも首振操作首振角度:90°ネック俯角:50°仰角:10°大風量 5 枚羽根採用首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4ダークブラウン消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
ホワイトウルフ小型警棒 ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒ホワイトウルフ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ポケットにも収納でき狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にキーチェンを取り付けられる金具があります。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラックサイズ12インチ質量(g)約265 ※個体差があります材質(グリップ)メタル寸法(cm)約13~31(キーチェーンを取り付ける金具は含まず)ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
AEDボックス単体型 MDX-331 満点商会AEDボックス単体型 MDX-331満点商会
43,900税込48,290
1台
31日以内出荷
単体型のAEDボックスです。ベル無しとベル付があります。
ポリッシュホワイト外寸(mm)W383xH400xD205内寸(mm)W305xH370xD175材質(ボディ)スチール・アルミ
UAB-302ZB UNION(ユニオン)UAB-302ZBUNION(ユニオン)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)385×205×1200材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UAB-203 UNION(ユニオン)UAB-203UNION(ユニオン)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)374×200×978材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UAB-203ZB UNION(ユニオン)UAB-203ZBUNION(ユニオン)
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)374×200×978材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UAB-104ZB UNION(ユニオン)UAB-104ZBUNION(ユニオン)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)384×203.5×410材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UAB-103ZB UNION(ユニオン)UAB-103ZBUNION(ユニオン)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)374×200×400材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UAB-303ZB UNION(ユニオン)UAB-303ZBUNION(ユニオン)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)350×230×1025材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UAB-103 UNION(ユニオン)UAB-103UNION(ユニオン)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)374×200×400材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
UAB-104 UNION(ユニオン)UAB-104UNION(ユニオン)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
仕様表記価格はAEDケース本体のみです。寸法(mm)384×203.5×410材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
AEDボックススタンド型 MDX-312 満点商会AEDボックススタンド型 MDX-312満点商会(1件のレビュー)
53,800税込59,180
1台
31日以内出荷
AEDボックスのスタンド型です。
ポリッシュホワイトタイプ扉:アクリルクリア外寸(mm)W400xH1350xD295内寸(mm)AED部分:W290xH350xD135材質(ボディ)スチール・アルミ関連資料(0.06MB)
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
359,800税込395,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献コンパクト計量部 80mm幅校正用分銅計量センサーシステムSHS(R)搭載RS-232Cインタフェースデータ直送ソフト WinCTLAN対応防塵・防滴 計量部 IP54コンパレータ表示g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード3段コンパレータ接点出力0.1mg/1mgの高分解能生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
AEDボックス MDX-110 満点商会AEDボックス MDX-110満点商会
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
ポリッシュホワイトタイプベル付き種類AED・消火器一体型ボックスブラケット専用ブラケット:6-A開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ910材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅370材質(扉)スチール・アクリルクリア
AEDケース(床置) UNION(ユニオン)AEDケース(床置)UNION(ユニオン)
74,900税込82,390
1台
6日以内出荷
材質スチール
AEDキャビネット付防災非常用電源BPS 翠光トップラインAEDキャビネット付防災非常用電源BPS翠光トップライン
999,800税込1,099,780
1セット
4日以内出荷
防災専用に開発された蓄電池 一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。 その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。 充電台数 5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。 iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。 蓄電池容量について 1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。 常時充電方式 蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。 例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。 一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。 定格電力を低く設定 パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。 防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。 蓄電池の安全設計 防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。 バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。 他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。 豊富なUSBポート 「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。 また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。 可搬型の重量 防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。 その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。 AEDキャビネット 全AED機種に対応。AEDキャビネットがBPS(防災用電源)と合体!国内で使用されている全機種のAEDが収納可能です。 ハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際、必要な道具も保管することができます。 ※AED本体は製品に含まれておりませんので別途ご準備ください。
蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B蓄電池容量(Wh)1067出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6