カテゴリ
- 機構部品(12)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「afs160」の検索結果

ドリル
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から9日以内出荷高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)25
ベーシックフレーム AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥159税込¥1751本7日以内出荷形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
DB102WCLF DISC WAVE ロード/グラベル(センターロック)フルクラム 160
GALFER(ガルファー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷用途Φ:160 mm。重量:98 gr.。1.8 mm.。ROAD/GRAVEL。Only for Fulcrum AFS System。Type :FIXED DISC WAVE。system :CENTER-LOCK
AFS-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥269税込¥2961本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥329税込¥3621本7日以内出荷形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥229税込¥2521本7日以内出荷形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥469税込¥5161本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥559税込¥6151本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥459税込¥5051本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥379税込¥4171本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥759税込¥8351本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥369~税込¥406~1本7日以内出荷材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,098税込¥1,2081本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応