カテゴリ
- 農業機械(183)
- 自動車純正部品(60)
- 制御機器(33)
- メカニカル部品(14)
- 学童・教育用品(8)
- オフィス家具(7)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業服(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 縫製用品(3)
- 電気材料(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(181)
- ELPA(4)
- HydraForce(3)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- Mr Quick(3)
- SMC(2)
- Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(4)
- エスコ(14)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- スバル(58)
- テンパール工業(5)
- ニッセイ(6)
- ノダ(3)
- ヨネックス(YONEX)(7)
- 内田洋行(2)
- 富士電機(11)
- 日本紐釦貿易(3)
- 東洋技研(6)
- 渡辺電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ag23」の検索結果

AG22・AG23 照光ロッカースイッチ
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から46日以内出荷種類照光式保護構造IP40ボタン形状長角端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式その他使用電圧(V)DC24ボタン部寸法(mm)32×25
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
レヂボンエースゴールド RA-G
日本レヂボン(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
AG2300 スーパーレスキューアテ付
ACE GLOVE(エースグローブ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷素材から吟味した高品質の牛クレスト革使用。革がしなやかで適度に伸びるので、ぴったりサイズでご使用をお勧めします。ワーキングとして最高の機能性、耐久性を追求した手袋です。用途機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業色(手首部)シルバーグレー
AG239 メンズブラック 先丸 4足組
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(6件のレビュー)¥879税込¥9671パック(4足)当日出荷ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。材質綿・ポリエステル・ポリウレタン色黒サイズ(cm)24.5~27アズワン品番65-0304-88入数4足組特性吸汗かかとからの長さ(cm)約24.5指タイプ先丸
防水ゴムボディ3P
ELPA¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23PH形状平刃種類ボディ定格250V 20A
防水ゴムプラグ接地3P
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231BH形状平刃種類プラグ定格250V 20A
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
防水ゴムボディ接地3P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231PH形状平刃種類ボディ定格250V 20A
AG230 サポーターカラー先丸4足組
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)¥879税込¥9671パック(4足)3日以内出荷ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。材質綿・ポリエステル・ポリウレタン色アソートサイズ(cm)24~27アズワン品番65-0304-86入数4足組特性吸汗かかとからの長さ(cm)約24指タイプ先丸
ペール缶(UN規格適合品)
エスコ¥6,260税込¥6,8861缶翌日出荷天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)色白質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
AG232 サポーターカラー指付4足組
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)¥869税込¥9561パック(4足)3日以内出荷ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。アズワン品番65-0305-10かかとからの長さ(cm)約25
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷エスコ品番EA940AG-23色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 棚柱セット
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,500~税込¥3,850~1セット(4本)5日以内出荷から6日以内出荷シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。材質ステンレス穴ピッチ(mm)15
スエードスポンジ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷異なる素材のスポンジが毛足を傷めることなく汚れを効果的に取り除きます。クリーム色:発砲したスポンジが、繊維に溜まったホコリや汚れをかき出します。グレー:やわらかいスポンジが汚れを吸着します。仕様●サイズ:54×50×73mm
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ
エスコ¥81,100税込¥89,2101台翌日出荷ひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.01付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかり電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040
日本ニューマチック工業¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷平面研磨に適しています。用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無
テンパール工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤深さ(mm)75機能横一列タイプ縦(mm)250主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
ディスプレイ&スタンドセット
エスコ¥150,000税込¥165,0001台(1台)翌日出荷ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3)タイプパネル方式:VA電源(V)AC100消費電力(W)8+8キャスター自在 (ストッパー付)×4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200解像度3840×2160使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80%待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1モニターサイズ55インチパネル駆動方式VA
バッグパック テニス1本用
ヨネックス(YONEX)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷RCファスナー。撥水仕様。サブ機能:正面ポケット、右サイドポケット、左サイドポケット、内ポケット×2、ラケット1本収納部屋。材質ポリエステル色ブラック容量(L)30寸法(cm)31×21×48
ゴムキャブタイヤケーブル
エスコ¥25,000税込¥27,5001巻翌々日出荷天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V(3.5mm2×3心)。用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14.5曲げ半径(mm)58以上定格温度(℃)60
ガリレオ温度計 フラミンゴ
SIS¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷ガラスの球体が気温の変化をお知らせしてくれるフラミンゴ型ガリレオ温度計。ガリレオ・ガリレイは液体の比重が気温によって変化することを発見。その原理を使ってこの温度計は作られております。気温によって上下するガラスの球体が目安の気温を示します。手のひらサイズなのに置くだけで空間を華やかに彩ってくれます。贈り物やリラックスタイムのお供におすすめです。仕様ガラス球:18/20/22/24℃材質高ホウケイ酸ガラス、水、パラフィンオイル、スチール質量(g)280寸法(縦×横×高さH)(cm)13×7.5×21
D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥819税込¥9011個当日出荷から6日以内出荷Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト仕様アングルスルーホール形状アングルタイプアングルスルーホール種類角型極数15定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2
信越化学工業¥24,980~税込¥27,478~1セット(10枚)当日出荷から16日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
ジュニアバックパック
ヨネックス(YONEX)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷500mlペットボトル収納可、正面ポケット・ラケット1本収納部屋有り。仕様サブ機能:正面ポケット、ラケット1本収納部屋材質ポリエステル寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)31×18×44














![0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409808-170331-02.jpg)