カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「age25-20」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ タカチ電機工業EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズタカチ電機工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。 爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。 コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。 ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-60~100保護等級IP68 2bar/30min、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応準拠IEC62444 Var.A
頓服薬袋 タテ 32切上 2074 117×87 100マイ 25-2505-01 HAKUAI(博愛社)頓服薬袋 タテ 32切上 2074 117×87 100マイ 25-2505-01HAKUAI(博愛社)
1,098税込1,208
1束
翌々日出荷
頓服薬用薬袋です。
種類外用薬袋
タイヤ 20.5-25特集