カテゴリ

  • 建材・エクステリア(20)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ak-10u」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)

    AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • メタカラーかん合タイプフラット型 下地材 積水樹脂プラメタル

    メタカラーかん合タイプフラット型 下地材

    積水樹脂プラメタル
    529税込582
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メタカラーかん合タイプ用下地材です。
    材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
  • Pタイル タジマ(田島ルーフィング)

    Pタイル

    タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
    用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
  • Pタイル Modern タジマ(田島ルーフィング)

    Pタイル Modern

    タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
    用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)2JIS規格TC0308167 JIS A 5705接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
  • Pタイル Muji タジマ(田島ルーフィング)

    Pタイル Muji

    タジマ(田島ルーフィング)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
    用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8厚さ(mm)2
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • みぞぶたツバ付き イズミ

    みぞぶたツバ付き

    イズミ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本体長さL(mm)995種類みぞぶた材質SS400ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキ
  • メタカラーAK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAK かん合タイプ フラット型

    積水樹脂プラメタル
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
    材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
  • メタカラーAK かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAK かん合タイプ フラット型

    積水樹脂プラメタル
    7,998税込8,798
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。
    材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
  • メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エンド

    積水樹脂プラメタル
    629税込692
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
    材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
  • ウッドライン Hサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドライン Hサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    8,998税込9,898
    1箱(22枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)150×914.4仕様再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
  • メタカラーAK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAK かん合タイプ用コネクター デスミR

    積水樹脂プラメタル
    549税込604
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    かん合タイプメタカラーAK用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
    材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
  • マティル Eサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    マティル Eサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    9,998税込10,998
    1箱(15枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)457.2×457.2仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
  • ウッドライン Pサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドライン Pサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    6,998税込7,698
    1箱(88枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)76.2×304.8仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
  • ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドライン Aサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    8,598税込9,458
    1箱(32枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)100×914.4仕様再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
  • ウッドライン Rサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドライン Rサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    11,980税込13,178
    1箱(14枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)304.8×914.4仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
  • ウッドライン Fサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドライン Fサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(13枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)180×1260仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
  • マティル Rサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    マティル Rサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    11,980税込13,178
    1箱(14枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)304.8×914.4仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3工法一般工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントU10/セメントEP20)
  • マティル Sサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    マティル Sサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    8,998税込9,898
    1箱(22枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)304.8×457.2仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3工法一般工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントU10/セメントEP20)
  • マティル Hサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    マティル Hサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    8,998税込9,898
    1箱(22枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)150×914.4仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3工法一般工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントU10/セメントEP20)
  • マティル Cサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    マティル Cサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    8,998税込9,898
    1箱
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)304.8×304.8仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3工法一般工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントU10/セメントEP20)
  • ウッドライン Eサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドライン Eサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    9,998税込10,998
    1箱(15枚)
    6日以内出荷
    豊富なデザインヴァリエーション。 全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。 特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
    寸法(mm)457.2×457.2材質塩ビ厚さ(mm)3.0接着剤(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20工法一般、耐水適応下地(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
  • ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドライン Aサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(32枚)
    6日以内出荷
    豊富なデザインヴァリエーション。 全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。 特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
    寸法(mm)100×914.4材質塩ビ厚さ(mm)3.0接着剤(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20工法一般、耐水適応下地(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
  • AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷